Burndy Ya44l2nt38fx | Dar Standart Namlu Cu Pabucu 2 delikli 1000kcmil | 22c423 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BURNDY YA44L2NT38FX Dar Standart Namlu Cu Lug 2 delikli 1000kcmil | AB6RNP 22C423

BURNDY YA44L2NT38FX Dar Standart Namlu Cu Lug 2 delikli 1000kcmil

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6RNP Modeli: YA44L2NT38FXÇapraz Referans: 22C423
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
€232.14 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+İki Delikli Dar Dilli Standart Namlu CU Esnek Kulp
Namlu Uzunluğukısa
gövde MalzemesiBakır
Kablo Boyutu777 kcmil
Kablo Boyut Kodu750 kcmil
Renk koduSarı
Bağlayıcı TipiDüz Namlu
Kalıp KoduL115
Delik Merkezi Sona Kadar0.5 "
Delik Merkezine Delik (In.)1
uzunluk4.74 "
MalzemeBakır
Dikiz DeliğiEvet
Plaka malzemesiElektro Kalay
Damızlık Boyutu3 / 8 "
stilDar
TipTicari, 600V - 35KV
UPC781810021422
genişlik1.63 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.41
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)11.68
Gemi genişliği (cm)4.06
HS kodu8535908020
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDamızlık BoyutuKablo BoyutuKablo Boyut KodugenişlikRenk koduKalıp KoduDelik Merkezi Sona Kadar+Ücret
BURNDY YA2CL2NT14 Dar Standart Namlu Cu Lug 2 delikli 2 Awg | AB6RNN 22C422 YA2CL2NT141 / 4 "2 AWG2 AWG0.48 "Kahverengi100.31 "İki Delikli Dar Dilli Standart Namlu CU Pabucu€27.76

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BURNDY YA44L2NT38FX Dar Standart Namlu Cu Lug 2 delikli 1000kcmil
€232.14 / Adet