Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN TR2/6125FF3-R Yüzeye Monte Sigorta, Hızlı Atışlı, 3 A, 72 VAC | BC9WJT

BUSSMANN TR2/6125FF3-R Yüzeye Monte Sigorta, Hızlı Atmalı, 3 A, 72 VAC

Stoktaki Ürünler
Madde: BC9WJT Modeli: TR2/6125FF3-R
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
€0.67 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sigortalar
AC Voltaj Derecesi72 VAC
Current Rating3A
Sigorta Boyutu / Grubu2410 Sigorta Boyutu
Sigorta TipiHızlı Darbe
Yükseklik2.72mm
Kesme Değerlendirmesi50VAC'de 125A, 50VDC'de 72A, 300VDC'de 32A
uzunluk6.1mm
Ambalajlarmakara
Ürün TipiSMD Sigortaları
Direniş35 MOhms
Gerilim (AC)72 VAC
genişlik2.72mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi yüksekliği (cm)6.91
Gemi uzunluğu (cm)15.49
Gemi genişliği (cm)6.91

Ürün Detayı:

Bussmann TR2/6125FF3-R yüzeye monte sigorta, aşırı akım ve kısa devre koşullarına karşı koruma sağlar. Kompakt boyutu ve yüzeye montaj tasarımı, alanın sınırlı olduğu modern elektronik cihazlar için uygun olmasını sağlar. Tüketici elektroniği, otomotiv elektroniği ve endüstriyel ekipmanlarda yaygın olarak kullanılan bu Bussmann sigorta, aşırı akım akışı durumunda devreyi keserek hassas bileşenlerin korunmasını sağlar.

Sık sorulan Sorular:

S. Sigortadaki kesinti derecesinin önemi nedir?

A. Kesinti derecesi, sigortanın zarar vermeden güvenli bir şekilde kesebileceği maksimum arıza akımını belirtir. Devrenizdeki potansiyel arıza akımıyla eşleşen veya bu akımı aşan kesme değerine sahip bir sigortanın seçilmesi zorunludur.

S. Bu SMD sigortasının montaj yönü nedir?

C. Bu Bussmann SMD sigortası yüzeye montaj olanağı sunarak düz yüzeylere kuruluma uygun hale getirir.

S. Cıvata bağlantılı sigorta ile yüzeye monte sigorta arasındaki fark nedir?

A. Yüzey montajının üst kısmı yuvarlatılmış bir kenara sahiptir ve bir lehimleme yeniden işleme istasyonu tarafından monte edilirken, cıvatalı sigortanın sigorta bıçağında montaj için bir boşluğu vardır.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikAC Voltaj DerecesiCurrent RatingSigorta Boyutu / GrubuYükseklikAmbalajlarDirenişGerilim (AC)Ücret
BUSSMANN TR2/6125FF4-R Yüzeye Monte Sigorta, Hızlı Üfleyen, 72VAC | BC7TYW TR2/6125FF4-R2.72mm72 VAC4A2410 (6125 metrik)2.72mmKesilmiş Bant26 mili-Ohm72 VAC€0.67
BUSSMANN TR2/6125FF5-R Yüzeye Monte Sigorta, Hızlı Üfleyen, 72VAC, 5A | BC7XZA TR2/6125FF5-R2.72mm72 VAC5A2410 (6125 metrik)2.72mmKesilmiş Bant17 mili-Ohm72 VAC€0.67
BUSSMANN TR2/6125FF12-R Yüzeye Monte Sigorta, 12A, 72VAC | BC8BMB TR2/6125FF12-R2.72mm72 VAC12A2410 (6125 metrik)2.72mmKesilmiş Bant5.3 mOhms72 VAC€0.67
BUSSMANN TR2/6125FF7-R Yüzeye Monte Sigorta, Hızlı Üfleyen, 7A, 72VAC, 5000 Paket | BC8HUE TR2/6125FF7-R2.72mm72 VAC7A2410 Sigorta Boyutu2.72mmmakara11 MOhms72 VAC€0.67
BUSSMANN TR2/6125FF2.5-R Yüzeye Monte Sigorta, Hızlı Üfleyen, 2.5A, 72VAC, 5000 Paket | BC8MRU TR2/6125FF2.5-R2.72mm72 VAC2.5A2410 Sigorta Boyutu2.72mmmakara45 MOhms72 VAC€0.67
BUSSMANN TR2/6125FF6.3-R Yüzeye Montajlı Sigorta, Hızlı Üfleyen, 6.3A, 72VAC, 5000 Paket | BC8TFN TR2/6125FF6.3-R2.72mm72 VAC6.3A2410 Sigorta Boyutu2.72mmmakara14 MOhms72 VAC€0.67
BUSSMANN TR2/6125FF750-R BUSSMANN TR2/6125FF750-R | BC8ZLU TR2/6125FF750-R--------€0.67

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN TR2/6125FF3-R Yüzeye Monte Sigorta, Hızlı Atmalı, 3 A, 72 VAC
€0.67 / Adet