BUSSMANN KRP-C-900SP Sigorta Krp-c 900 Amp 600vac 1p
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sigorta |
Amper | 900A |
Çap | 2.5 " |
çerçeve Tipi | KRP-C |
Sigorta Amperi | 900A |
uzunluk | 10.75 " |
Kutup sayısı | 1 |
Gerilim | 600V |
Gerilim türü | AC |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.93 |
Gemi yüksekliği (cm) | 6.43 |
Gemi uzunluğu (cm) | 21.92 |
Gemi genişliği (cm) | 6.43 |
PLATFORM | Model | Amper | gövde Malzemesi | Sınıf | Çap | Sigorta Amperi | Kesme Değerlendirmesi | uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRP-C-700SP | - | Cam / Melamin | L | 2.5 " | 700 | 300VAC'de 600kA, 100VDC'de 300kA | 8.625 " | €2,137.80 | ||
KRP-C-800SP | - | Fiberglas / Melamin | L sınıfı | 2 1 / 2 " | 800 | 100V DC'de 300kA, 300V AC'de 600kA | 8 5 / 8 " | €2,221.66 | ||
KRP-C-1000SP | - | Cam / Melamin | L | 2.5 " | 1000 | 300VAC'de 600kA, 100VDC'de 300kA | 10.75 " | €1,697.85 | ||
KRP-C-1200SP | - | Cam / Melamin | L | 2 15 / 64 " | 1200 | 300VAC'de 600kA, 100VDC'de 300kA | 10.75 " | €2,194.11 | ||
KRP-C-1600SP | - | Cam / Melamin | L | 3" | 1600 | 300VAC'de 600kA, 100VDC'de 300kA | 10.75 " | €2,579.68 | ||
KRP-C-2000SP | - | Cam / Melamin | L | 3.5 " | 2000 | 300VAC'de 600kA, 100VDC'de 300kA | 10.75 " | €3,097.01 | ||
KRP-C-3000SP | - | Cam / Melamin | L | 5" | 3000 | 300VAC'de 600kA, 100VDC'de 300kA | 10.75 " | €4,269.39 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00