Bussmann 16d16q | Sigorta Endüstriyel D 16a 500vac | 1ef95 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN 16D16Q Sigorta Endüstriyel D 16a 500vac | AA9NUY 1EF95

BUSSMANN 16D16Q Sigorta Endüstriyel D 16a 500vac

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9NUY Modeli: 16D16QÇapraz Referans: 1EF95

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€12.88 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sigorta
gövde MalzemesiSeramik
Vücut sitiliSilindirik
SınıfD
Renk koduGri
Çap1 / 2 "
ElemanTek
İşlevsel Olarak EşittirSiemens 5SA2
Sigorta Amperi16
Gösteren / GöstermeyenGösterge oluşturmayan
Kesme Değerlendirmesi100 VAC'de 500kA
uzunluk2"
Reddetme / ReddetmemeReddedilmeme
hızHızlı Oyunculuk
Voltaj derecesi500 VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)11.68
Gemi uzunluğu (cm)8.64
Gemi genişliği (cm)6.1
HS kodu8536100040
Menşe ÜlkesiSI

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenk koduÇapİşlevsel Olarak EşittirSigorta AmperiKesme DeğerlendirmesiuzunlukVoltaj derecesiÜcret
BUSSMANN 16D27Q Sigorta Endüstriyel D 16a 500vac | AA9GZL 1DC18 16G27ÇGri27 / 32 "Siemens 5SB216100 VAC'de 500kA2"500 VAC€8.31
BUSSMANN 25D27Q Sigorta D 25a 500vac Seramik | AA9KDC 1DN56 25G27ÇSarı27 / 32 "Siemens 5SB225100 VAC'de 500kA2"500 VAC€12.04
BUSSMANN 63D33Q Sigorta D 63a 500vac Seramik | AA9KDD 1DN60 63G33ÇBakır1 / 16 "Siemens 5SB463100 VAC'de 500kA2"500 VAC€21.09
BUSSMANN 2D27Q Sigorta D 2a 500vac Seramik | AA9KJZ 1DP66 2G27ÇPembe27 / 32 "Siemens 5SB22100 VAC'de 500kA2"500 VAC€9.04
BUSSMANN 25D16Q Sigorta D 25a 500vac Seramik | AA9MCX 1DX21 25G16ÇSarı1 / 2 "Siemens 5SA225100 VAC'de 500kA2"500 VAC€12.90
BUSSMANN 20D27Q Sigorta Endüstriyel D 20a 500vac | AA9NXG 1EG23 20G27ÇMavi27 / 32 "Siemens 5SB220100 VAC'de 500kA2"500 VAC€10.36
BUSSMANN 4D16Q Sigorta Endüstriyel D 4a 500vac | AA9NXH 1EG95 4G16ÇKahverengi1 / 2 "Siemens 5SA24100 VAC'de 500kA2"500 VAC€15.28

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN 16D16Q Sigorta Endüstriyel D 16a 500vac
€12.88 / Adet