Bussmann 50d33q | Sigorta Endüstriyel D 50a 500vac | 1et62 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN 50D33Q Sigorta Endüstriyel D 50a 500vac | AA9REB 1ET62

BUSSMANN 50D33Q Sigorta Endüstriyel D 50a 500vac

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9REB Modeli: 50D33QÇapraz Referans: 1ET62

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€21.09 / Adet
Bu ürün sadece 5'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sigorta
gövde MalzemesiSeramik
Vücut sitiliSilindirik
SınıfD
Renk koduBeyaz
Çap1 / 16 "
ElemanTek
İşlevsel Olarak EşittirSiemens 5SB4
Sigorta Amperi50
Gösteren / GöstermeyenGösterge oluşturmayan
Kesme Değerlendirmesi100 VAC'de 500kA
uzunluk2"
Reddetme / ReddetmemeReddedilmeme
hızHızlı Oyunculuk
Voltaj derecesi500 VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.26
Gemi yüksekliği (cm)13.72
Gemi uzunluğu (cm)13.97
Gemi genişliği (cm)5.33
HS kodu8536100040
Menşe ÜlkesiSI

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenk koduÇapİşlevsel Olarak EşittirSigorta AmperiKesme DeğerlendirmesiuzunlukVoltaj derecesiÜcret
BUSSMANN 16D27Q Sigorta Endüstriyel D 16a 500vac | AA9GZL 1DC18 16G27ÇGri27 / 32 "Siemens 5SB216100 VAC'de 500kA2"500 VAC€8.31
BUSSMANN 25D27Q Sigorta D 25a 500vac Seramik | AA9KDC 1DN56 25G27ÇSarı27 / 32 "Siemens 5SB225100 VAC'de 500kA2"500 VAC€12.04
BUSSMANN 63D33Q Sigorta D 63a 500vac Seramik | AA9KDD 1DN60 63G33ÇBakır1 / 16 "Siemens 5SB463100 VAC'de 500kA2"500 VAC€21.09
BUSSMANN 2D27Q Sigorta D 2a 500vac Seramik | AA9KJZ 1DP66 2G27ÇPembe27 / 32 "Siemens 5SB22100 VAC'de 500kA2"500 VAC€9.04
BUSSMANN 25D16Q Sigorta D 25a 500vac Seramik | AA9MCX 1DX21 25G16ÇSarı1 / 2 "Siemens 5SA225100 VAC'de 500kA2"500 VAC€12.90
BUSSMANN 16D16Q Sigorta Endüstriyel D 16a 500vac | AA9NUY 1EF95 16G16ÇGri1 / 2 "Siemens 5SA216100 VAC'de 500kA2"500 VAC€12.88
BUSSMANN 20D27Q Sigorta Endüstriyel D 20a 500vac | AA9NXG 1EG23 20G27ÇMavi27 / 32 "Siemens 5SB220100 VAC'de 500kA2"500 VAC€10.36

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN 50D33Q Sigorta Endüstriyel D 50a 500vac
€21.09 / Adet