BUSSMANN Sabit Terminal Blokları
stil | Model | Tel Ölçer | bağlantı Yöntemi | Current Rating | Tel Ölçer Max | Tel Ölçer Min | Mfr. Dizi | Montaj Stili | Zift | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A | - | - | - | - | - | - | - | - | €31.50 | |
B | GSA75 | - | - | - | - | - | - | - | - | €64.87 | |
C | KT3-RE | - | vida | - | - | - | - | Panel montaj | 9.91mm | €7.08 | TEKLİF TALEBİ
|
D | BQQ41-WH | - | - | - | - | - | - | - | - | €2.50 | TEKLİF TALEBİ
|
E | KDU-V | - | - | - | - | - | - | - | - | €1,228.88 | |
F | KT3-A01 | - | vida | - | - | - | - | Panel montaj | 9.91mm | €8.32 | |
G | EM292902-UL | 20 AWG - 6 AWG | Yaylı Kafes | 65A | 6 AWG | 20 AWG | EM2929 | PCB Bağlantısı | 10.16mm | €3.34 | |
H | KT3-WH | 22 AWG - 8 AWG | vida | 40A | 8 AWG | 22 AWG | - | Panel montaj | 9.91mm | €6.57 | |
I | EM220508 | 24 AWG - 12 AWG | Yaylı Kafes | 10A | 12 AWG | 24 AWG | EM2205 | PCB Bağlantısı | 5mm | €2.44 | |
J | EM322814 | 26 AWG - 12 AWG | Yaylı Kafes | 16A | 12 AWG | 26 AWG | EM3228 | PCB Bağlantısı | 5.08mm | €3.70 | |
J | EM322810 | 26 AWG - 12 AWG | Yaylı Kafes | 16A | 12 AWG | 26 AWG | EM3228 | PCB Bağlantısı | 5.08mm | €2.67 | |
F | KT302-WH | 32 AWG - 8 AWG | - | 40A | 8 AWG | 32 AWG | - | Panel montaj | 9.91mm | €5.19 | TEKLİF TALEBİ
|
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Işık Perdeleri
- Tavan Arası Egzoz Vantilatörleri
- PA Amplifikatörleri
- IBC ve Tank Dökülmesini Engelleme
- Lavabo Süzgeçleri
- kerpeten
- Ekipman
- Elektrikli El Aletleri
- Solenoid Valfler ve Bobinler
- Dökme demir
- WILKINS Çift Kontrol Geri Akış Onarım Kiti
- YG-1 TOOL COMPANY E5245 Serisi, Karbür Uçlu Freze Kare Kesim, Kalay Kaplı
- GPIMETERS Konut Kitleri
- SPEARS VALVES PVC Çizelge 80 Redüksiyon Te, Soket x Soket x SR Fipt SS Yaka
- SPEARS VALVES Labwaste CPVC Aşındırıcı Atık Drenajı P429 Çift Sıhhi Tees Azaltma, Tüm Hub
- SPEARS VALVES CPVC Kelepçeli Seleler, Soket Uçları, Tek Çıkışlı, Gri, FKM O-Halkası
- K S PRECISION METALS Bakır Levhalar
- WEATHERHEAD Erkek Dirsekler
- MILLER - WELDCRAFT TIG Aksesuar Setleri
- FANTECH PBL Serisi Menfezler