BUSSMANN KT302-WH Sabit Klemens, 40A, 600V, Beyaz
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Terminal Bloğu |
Current Rating | 40A |
Montaj Açısı | Sağ |
Montaj Stili | Panel montaj |
Pozisyonların Sayısı | 2 |
Zift | 9.91mm |
Gerilim | 600V |
Tel Ölçer | 32 AWG - 8 AWG |
Tel Ölçer Max | 8 AWG |
Tel Ölçer Min | 32 AWG |
PLATFORM | Model | Tel Ölçer | bağlantı Yöntemi | Current Rating | Tel Ölçer Max | Tel Ölçer Min | Mfr. Dizi | Montaj Stili | Zift | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KT3-WH | 22 AWG - 8 AWG | vida | 40A | 8 AWG | 22 AWG | - | Panel montaj | 9.91mm | €6.57 | ||
EM220508 | 24 AWG - 12 AWG | Yaylı Kafes | 10A | 12 AWG | 24 AWG | EM2205 | PCB Bağlantısı | 5mm | €2.44 | ||
EM292902-UL | 20 AWG - 6 AWG | Yaylı Kafes | 65A | 6 AWG | 20 AWG | EM2929 | PCB Bağlantısı | 10.16mm | €3.34 | ||
EM322810 | 26 AWG - 12 AWG | Yaylı Kafes | 16A | 12 AWG | 26 AWG | EM3228 | PCB Bağlantısı | 5.08mm | €2.67 | ||
GSA75 | - | - | - | - | - | - | - | - | €64.87 | ||
EM322814 | 26 AWG - 12 AWG | Yaylı Kafes | 16A | 12 AWG | 26 AWG | EM3228 | PCB Bağlantısı | 5.08mm | €3.70 | ||
KT3-RE | - | vida | - | - | - | - | Panel montaj | 9.91mm | €7.08 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00