Bussmann 1bs104 | Modüler Sigorta Bloğu | 1en88 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN 1BS104 Modüler Sigorta Bloğu | AA9QKX 1EN88

BUSSMANN 1BS104 Modüler Sigorta Bloğu

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA9QKX Modeli: 1BS104Çapraz Referans: 1EN88
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
€336.56 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sigorta bloğu
AC Voltaj Derecesi600 VAC
Amperaj Aralığı1 için 600
Amper AC600
DC Gerilim Değerlendirmesi600 VDC
Sigorta Bloğu TasarımıAçılış
Sigorta TipiYüksek Hızlı Yarı İletken
Sigorta UL SınıfıT
Yükseklik2.91 "
uzunluk4"
Maks. Alan sayısı Amper600
Maks. Voltaj1000
Montaj StiliDIN Ray
Kutup sayısı1
genişlik2.86 "
Tel Boyutu4 AWG - 500 MCM

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.93
Gemi yüksekliği (cm)8.64
Gemi uzunluğu (cm)17.02
Gemi genişliği (cm)11.68
HS kodu8536908085
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukAC Voltaj DerecesiAmper ACMaks. Alan sayısı AmperMaks. VoltajMontaj StiliKutup sayısıgenişlikÜcret
BUSSMANN 3823-1 Sigorta Bloğu 1/4 x 1 1 | AA9QCN 1EM87 3823-10.25 "250 VAC-30-Cıvata Aşağı10.25 "€11.06
BUSSMANN S-8301-12-R Sigorta Bloğu 30a 300v | AA9QZF 1ER71 S-8301-12-R2.19 "300 VAC3030300Cıvata Aşağı120.5 "€115.22
BUSSMANN BH-2033 Sigorta bloğu | AC9QFJ 3HZ57 BH-20333.94 "5000 VAC4004002500Cıvata Aşağı12.66 "€588.83
BUSSMANN JM60030-2SR 2 Kutuplu Endüstriyel Sigorta Bloğu, AC 600 VAC, DC 300 VDC, 0 - 30A | CD2LGB 49ZU64 JM60030-2SR3.4 "600 VAC---Cıvata Aşağı / DIN Ray22.2 "€125.57
BUSSMANN BCM603-1C Sigorta Bloğu, CC Sınıfı Sigorta Tipine Uygun, 1 Kutuplu, 0 - 30 A, 600 VAC/DC | CQ8BTU 49ZT96 BCM603-1C--------€42.53
BUSSMANN BCM603-1PQ Sigorta Bloğu, CC Sınıfı Sigorta Tipine Uygun, 1 Kutuplu, 0 - 30 A, 600 VAC/DC | CQ8BTV 49ZT97 BCM603-1PQ--------€25.24
BUSSMANN BCM603-2PQ Sigorta Bloğu, CC Sınıfı Sigorta Tipine Uygun, 2 Kutuplu, 0 - 30 A, 600 VAC/DC | CQ8BTW 49ZU01 BCM603-2PQ--------€38.06

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN 1BS104 Modüler Sigorta Bloğu
€336.56 / Adet