Bussmann Jm60030-2sr | 2 kutuplu Endüstriyel Sigorta Bloğu, Ac 600 Vac, Dc 300 Vdc, 0 - 30a | 49zu64 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN JM60030-2SR 2 Kutuplu Endüstriyel Sigorta Bloğu, AC 600 VAC, DC 300 VDC, 0 - 30A | CD2LGB 49ZU64

BUSSMANN JM60030-2SR 2 Kutuplu Endüstriyel Sigorta Bloğu, AC 600 VAC, DC 300 VDC, 0 - 30A

Stoktaki Ürünler
Madde: CD2LGB Modeli: JM60030-2SRÇapraz Referans: 49ZU64
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
€125.57 / Adet
Bu ürün sadece 6'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sigorta bloğu
AC Voltaj Derecesi600 VAC
gövde MalzemesiTermoplastik
Bağlayıcı Tipivida
DC Gerilim Değerlendirmesi300 VDC
Kullanmak içinDFJ, JKS, LPJ
Sigorta Bloğu TasarımıAçılış
Sigorta TipiSanayi
Sigorta UL SınıfıJ
Yükseklik2.3 "
Gösteren / GöstermeyenGösterge oluşturmayan
uzunluk3.4 "
Montaj StiliCıvata Aşağı / DIN Ray
Kutup sayısı2
Çalışma Amperleri0 - 30A
Reddetme / ReddetmemeReddedilmeme
TipSigorta bloğu
genişlik2.2 "
Tel Boyutu18 ila 10 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.12

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukAC Voltaj DerecesiAmper ACMaks. Alan sayısı AmperMaks. VoltajMontaj StiliKutup sayısıgenişlikÜcret
BUSSMANN 3823-1 Sigorta Bloğu 1/4 x 1 1 | AA9QCN 1EM87 3823-10.25 "250 VAC-30-Cıvata Aşağı10.25 "€11.06
BUSSMANN 1BS104 Modüler Sigorta Bloğu | AA9QKX 1EN88 1BS1044"600 VAC6006001000DIN Ray12.86 "€336.56
BUSSMANN S-8301-12-R Sigorta Bloğu 30a 300v | AA9QZF 1ER71 S-8301-12-R2.19 "300 VAC3030300Cıvata Aşağı120.5 "€115.22
BUSSMANN BH-2033 Sigorta bloğu | AC9QFJ 3HZ57 BH-20333.94 "5000 VAC4004002500Cıvata Aşağı12.66 "€588.83
BUSSMANN BCM603-1C Sigorta Bloğu, CC Sınıfı Sigorta Tipine Uygun, 1 Kutuplu, 0 - 30 A, 600 VAC/DC | CQ8BTU 49ZT96 BCM603-1C--------€42.53
BUSSMANN BCM603-1PQ Sigorta Bloğu, CC Sınıfı Sigorta Tipine Uygun, 1 Kutuplu, 0 - 30 A, 600 VAC/DC | CQ8BTV 49ZT97 BCM603-1PQ--------€25.24
BUSSMANN BCM603-2PQ Sigorta Bloğu, CC Sınıfı Sigorta Tipine Uygun, 2 Kutuplu, 0 - 30 A, 600 VAC/DC | CQ8BTW 49ZU01 BCM603-2PQ--------€38.06

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN JM60030-2SR 2 Kutuplu Endüstriyel Sigorta Bloğu, AC 600 VAC, DC 300 VDC, 0 - 30A
€125.57 / Adet