Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN 80LET Özel Sigorta, Yüksek Hızlı Yarı İletken, Hızlı Üfleme, 240VAC/150VDC, 80A | BC8FZN

BUSSMANN 80LET Özel Sigorta, Yüksek Hızlı Yarı İletken, Hızlı Üfleme, 240VAC/150VDC, 80A

Stoktaki Ürünler
Madde: BC8FZN Modeli: 80LET
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
€45.42 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yarıiletken Sigorta
Vücut sitiliKartuş Bıçaklı Sigortalar
Current Rating80A
Çap26.2mm
Sigorta Boyutu / GrubuBS88
Sigorta TipiHızlı Darbe
Gösterge StiliGöstergesiz
Kesme Değerlendirmesi200kA
uzunluk56mm
Mfr. DiziLET
Montaj StiliTektaş
Ambalajlaryığın
Sonlandırma TürüCıvata Aşağı
Gerilim (AC)240 VAC
Gerilim (DC)150VDC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)5.49
Gemi genişliği (cm)1.78

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVücut sitiliCurrent RatingKesme DeğerlendirmesigenişlikÜcret
BUSSMANN 180LET Özel Sigorta, Yüksek Hızlı Yarı İletken, Hızlı Üfleme, 240VAC/150VDC, 180A | BC7YAJ 180LETKartuş Bıçaklı Sigortalar180A200kA12.7mm€81.40
BUSSMANN 25LET Özel Sigorta, Yüksek Hızlı Yarı İletken, Hızlı Üfleme, 240VAC/150VDC, 25A | BC8BVP 25LETKartuş Bıçaklı Sigortalar25A200kA-€55.99
BUSSMANN 125LET Yarı İletken Sigorta, Hızlı Üfleme, 125A, 240VAC | BC8CBU 125LETKartuş Bıçak125A200A11.1mm€65.30
BUSSMANN 12LET Yarı İletken Sigorta, Hızlı Üfleme, 12A, 240VAC | BC9BKX 12LETKartuş Bıçak12A--€48.92
BUSSMANN 7LET Yarı İletken Sigorta, Hızlı Üfleme, 7A, 240VAC | BC9EEQ 7LETKartuş Bıçak7A--€48.92
BUSSMANN 50LET Yarı İletken Sigorta, Hızlı Üfleme, 50A, 240VAC | BD2ATV 50LETKartuş Bıçak50A200kA-€41.43
BUSSMANN 10LET Yarı İletken Sigorta, Hızlı Üfleme, 10A, 240VAC | BD2KQM 10LETKartuş Bıçak10A---
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN 80LET Özel Sigorta, Yüksek Hızlı Yarı İletken, Hızlı Üfleme, 240VAC/150VDC, 80A
€45.42 / Adet