Bussmann Fna-3/4 | Sigorta 3/4a Fna'yı Gösteriyor 250vac | 4twj8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN FNA-3/4 Sigorta 3/4a Fna 250vac'ı Gösterir | AD9NZY 4TWJ8

BUSSMANN FNA-3/4 Sigorta 3/4a Fna 250vac Göstergeli

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD9NZY Model: FNA-3 / 4Çapraz Referans: 4TWJ8
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
€15.32 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sigorta
gövde MalzemesiFiberglas
Vücut sitiliSilindirik
Sınıftamamlayıcı
Çap13 / 32 "
EAN5027590425957
ElemanÇift
İşlevsel Olarak Eşittirferraz gfn
Sigorta Amperi3/4
Gösteren / Göstermeyenbelirten
Kesme Değerlendirmesi35 VAC'de 250A, 10 VAC'de 125KA
uzunluk1.5 "
Reddetme / ReddetmemeReddedilmeme
Voltaj derecesi250 VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)3.71
Gemi uzunluğu (cm)0.89
Gemi genişliği (cm)0.89
HS kodu8536100040
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSigorta AmperiKesme DeğerlendirmesiVoltaj derecesiÜcret
BUSSMANN FNA-1 Sigorta 1a Fna'yı Gösteren 125vac Fiberglas | AA9ETW 1CT20 FNA-1110 VAC'de 125kA125 VAC€14.69
BUSSMANN FNA-1-1/2 Sigorta 1-1/2a Fna 125vac'ı Gösterir | AA9ETX 1CT21 FNA-1-1 / 21.510 VAC'de 125kA125 VAC€12.31
BUSSMANN FNA-1-1/4 Sigorta 1-1/4a Fna 125vac'ı Gösterir | AA9ETY 1CT22 FNA-1-1 / 41.2510 VAC'de 125kA125 VAC€12.31
BUSSMANN FNA-1-6/10 Sigorta 1-6/10a Fna 125vac'ı Gösterir | AA9ETZ 1CT25 FNA-1-6 / 101-6 / 1010 VAC'de 125kA125 VAC€23.40
BUSSMANN FNA-1/2 Sigorta 1/2a Fna 250vac'ı Gösteren | AA9EUA 1CT28 FNA-1 / 21/235 VAC'de 250A, 10 VAC'de 125KA250 VAC€11.68
BUSSMANN FNA-1/4 Sigorta 1/4a Fna 250vac'ı Gösterir | AA9EUB 1CT29 FNA-1 / 41/435 VAC'de 250A, 10 VAC'de 125KA250 VAC€15.32
BUSSMANN FNA-10 Sigorta 10a Fna 125vac'ı Gösteriyor | AA9EUC 1CT31 FNA-101010 VAC'de 125kA125 VAC€15.32

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN FNA-3/4 Sigorta 3/4a Fna 250vac Göstergeli
€15.32 / Adet