BUSSMANN NDNLFD1-WH Din Ray Klemens, 15A, 600V, Beyaz
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Terminal Bloğu |
Renk / Bitiş | Beyaz |
Current Rating | 15A |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 105 Derece C |
Montaj Stili | DIN Ray Bağlantısı |
Pozisyonların Sayısı | 2 |
Gerilim | 600V |
Tel Ölçer | 22 AWG - 8 AWG |
Tel Ölçer Max | 8 AWG |
Tel Ölçer Min | 22 AWG |
PLATFORM | Model | Gerilim | Current Rating | uzunluk | genişlik | Tel Ölçer | Tel Ölçer Max | Tel Ölçer Min | Montaj Stili | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDN3-WH | 600V | 30A | 42.41mm | 23.87mm | 22 AWG - 10 AWG | 10 AWG | 22 AWG | DIN Ray Bağlantısı | €6.70 | ||
PDB220-3 | - | 175A | - | - | - | - | - | vida | €69.20 | ||
PDB371-3 | - | 310A | - | - | - | - | - | vida | €151.94 | ||
SS-KAYIT | - | - | - | - | - | - | - | - | €8.97 | ||
NFT3-A01 | - | - | - | - | - | - | - | - | €7.96 | ||
C7021-02N-M6-4-R | 300V | 115A | 36.1mm | 36.1mm | - | - | - | vida | €48.72 | TEKLİF TALEBİ
| |
NDN3-YE | 600V | 30A | - | - | - | - | - | - | €7.20 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00