BUSSMANN C7021-02N-M6-4-R Terminal Bloğu, 115A, Termoplastik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Terminal Bloğu |
Current Rating | 115A |
Gövde Malzemesi | Termoplastik |
uzunluk | 36.1mm |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 130 Derece C |
Montaj Açısı | Dikey |
Montaj Stili | vida |
Pozisyonların Sayısı | 4 |
Satır sayısı | 2 |
Zift | 17.5mm |
Sonlandırma Türü | vida |
Konu Boyutu | 1 / 4in |
Gerilim | 300V |
genişlik | 36.1mm |
PLATFORM | Model | Gerilim | Current Rating | uzunluk | genişlik | Tel Ölçer | Tel Ölçer Max | Tel Ölçer Min | Montaj Stili | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDN3-WH | 600V | 30A | 42.41mm | 23.87mm | 22 AWG - 10 AWG | 10 AWG | 22 AWG | DIN Ray Bağlantısı | €6.70 | ||
PDB220-3 | - | 175A | - | - | - | - | - | vida | €69.20 | ||
PDB371-3 | - | 310A | - | - | - | - | - | vida | €151.94 | ||
SS-KAYIT | - | - | - | - | - | - | - | - | €8.97 | ||
NDNLFD1-WH | 600V | 15A | - | - | 22 AWG - 8 AWG | 8 AWG | 22 AWG | DIN Ray Bağlantısı | €23.86 | TEKLİF TALEBİ
| |
NFT3-A01 | - | - | - | - | - | - | - | - | €7.96 | ||
NDN3-YE | 600V | 30A | - | - | - | - | - | - | €7.20 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00