CALDWELL Model 180, Duvara Monte Gergi
stil | Model | Kapasite | Toplam yükseklik | Ağırlık | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | D180-5 26- | 10,000 lb | 111 " | 2070 Lbs. | €10,778.54 | |
A | D180-5 18- | 10,000 lb | 75 " | 1310 Lbs. | €9,238.74 | |
A | D180-5 10- | 10,000 lb | 39 " | 785 Lbs. | €7,980.63 | |
A | D180-5 30- | 10,000 lb | 132 " | 2760 Lbs. | €15,923.70 | |
A | D180-5 12- | 10,000 lb | 48 " | 865 Lbs. | €8,281.09 | |
A | D180-5 28- | 10,000 lb | 120 " | 2615 Lbs. | €15,529.37 | |
A | D180-5 16- | 10,000 lb | 66 " | 1205 Lbs. | €9,032.19 | |
A | D180-5 14- | 10,000 lb | 57 " | 945 Lbs. | €8,431.30 | |
A | D180-5 20- | 10,000 lb | 84 " | 1680 Lbs. | €10,027.43 | |
A | D180-5 22- | 10,000 lb | 93 " | 1810 Lbs. | €10,233.98 | |
A | D180-5 24- | 10,000 lb | 102 " | 1940 Lbs. | €10,628.31 | |
A | D180-5 8- | 10,000 lb | 36 " | 705 Lbs. | €7,830.40 | |
A | D180-1 / 2-10 | 1000 lb | 36 " | 240 Lbs. | €2,275.00 | TEKLİF TALEBİ
|
A | D180-1 / 2-12 | 1000 lb | 45 " | 275 Lbs. | €2,399.67 | TEKLİF TALEBİ
|
A | D180-1 / 2-18 | 1000 lb | 72 " | 433 Lbs. | €2,877.00 | |
A | D180-1 / 2-20 | 1000 lb | 78 " | 540 Lbs. | €3,237.32 | TEKLİF TALEBİ
|
A | D180-1 / 2-28 | 1000 lb | 108 " | 1251 Lbs. | €5,395.25 | |
A | D180-1 / 2-30 | 1000 lb | 120 " | 1641 Lbs. | €6,008.95 | |
A | D180-1 / 2-8 | 1000 lb | 33 " | 205 Lbs. | €2,220.75 | TEKLİF TALEBİ
|
A | D180-1 / 2-24 | 1000 lb | 90 " | 913 Lbs. | €4,553.50 | |
A | D180-1 / 2-16 | 1000 lb | 66 " | 347 Lbs. | €2,689.00 | TEKLİF TALEBİ
|
A | D180-1 / 2-14 | 1000 lb | 54 " | 312 Lbs. | €2,481.50 | TEKLİF TALEBİ
|
A | D180-1 / 2-22 | 1000 lb | 84 " | 842 Lbs. | €4,348.75 | |
A | D180-1 / 2-26 | 1000 lb | 96 " | 1168 Lbs. | €4,994.94 | |
A | D180-1 18- | 2000 lb | 72 " | 495 Lbs. | €3,011.75 | |
A | D180-1 22- | 2000 lb | 84 " | 1004 Lbs. | €4,525.47 | |
A | D180-1 10- | 2000 lb | 36 " | 240 Lbs. | €2,315.25 | TEKLİF TALEBİ
|
A | D180-1 14- | 2000 lb | 54 " | 352 Lbs. | €2,738.75 | |
A | D180-1 16- | 2000 lb | 66 " | 395 Lbs. | €2,859.50 | |
A | D180-1 30- | 2000 lb | 120 " | 1641 Lbs. | €6,027.72 | |
A | D180-1 26- | 2000 lb | 96 " | 1168 Lbs. | €4,976.15 | |
A | D180-1 8- | 2000 lb | 33 " | 205 Lbs. | €2,224.25 | TEKLİF TALEBİ
|
A | D180-1 12- | 2000 lb | 45 " | 275 Lbs. | €2,451.75 | TEKLİF TALEBİ
|
A | D180-1 20- | 2000 lb | 78 " | 683 Lbs. | €3,440.12 | TEKLİF TALEBİ
|
A | D180-1 24- | 2000 lb | 90 " | 1089 Lbs. | €4,675.70 | |
A | D180-1 28- | 2000 lb | 108 " | 1548 Lbs. | €5,689.71 | |
A | D180-2 16- | 4000 lb | 66 " | 706 Lbs. | €3,962.15 | |
A | D180-2 26- | 4000 lb | 96 " | 1635 Lbs. | €6,065.27 | |
A | D180-2 28- | 4000 lb | 108 " | 1745 Lbs. | €6,253.07 | |
A | D180-2 24- | 4000 lb | 90 " | 1520 Lbs. | €5,708.50 | |
A | D180-2 14- | 4000 lb | 54 " | 536 Lbs. | €3,547.25 | TEKLİF TALEBİ
|
A | D180-2 18- | 4000 lb | 72 " | 780 Lbs. | €4,074.81 | |
A | D180-2 12- | 4000 lb | 45 " | 480 Lbs. | €3,384.50 | TEKLİF TALEBİ
|
A | D180-2 8- | 4000 lb | 33 " | 363 Lbs. | €3,067.75 | |
A | D180-2 20- | 4000 lb | 78 " | 985 Lbs. | €4,600.59 | |
A | D180-2 22- | 4000 lb | 84 " | 1405 Lbs. | €5,483.17 | |
A | D180-2 30- | 4000 lb | 120 " | 1880 Lbs. | €7,116.85 | |
A | D180-2 10- | 4000 lb | 36 " | 420 Lbs. | €3,249.75 | TEKLİF TALEBİ
|
A | D180-3 30- | 6000 lb | 132 " | 2140 Lbs. | €7,605.06 | |
A | D180-3 8- | 6000 lb | 33 " | 390 Lbs. | €4,156.25 | |
A | D180-3 26- | 6000 lb | 111 " | 1895 Lbs. | €7,060.50 | |
A | D180-3 12- | 6000 lb | 48 " | 585 Lbs. | €4,711.00 | |
A | D180-3 10- | 6000 lb | 39 " | 445 Lbs. | €4,184.25 | |
A | D180-3 18- | 6000 lb | 75 " | 905 Lbs. | €5,451.25 | |
A | D180-3 24- | 6000 lb | 102 " | 1520 Lbs. | €6,722.51 | |
A | D180-3 28- | 6000 lb | 120 " | 2020 Lbs. | €7,379.73 | |
A | D180-3 14- | 6000 lb | 57 " | 655 Lbs. | €4,837.00 | |
A | D180-3 16- | 6000 lb | 66 " | 720 Lbs. | €5,104.75 | |
A | D180-3 20- | 6000 lb | 84 " | 1295 Lbs. | €6,373.50 | |
A | D180-3 22- | 6000 lb | 93 " | 1405 Lbs. | €6,346.95 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Masa Numaraları ve Kart Sahipleri
- Hidrolik Vinçler
- Dock Tamponları
- Numune Alma Torbaları
- İletken Kutular
- Islak Moplar Silecekler ve Kovalar
- Eğitim
- Santrifüj Pompaları
- Dağıtım Tabancaları
- Tesisat Hortumları
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Doluluk Sensörü Kontrol Birimi
- YELLOW JACKET Şarj Hortumları
- CHICAGO HARDWARE Gerdirme Kanca Gözü, Alüminyum
- RULAND MANUFACTURING MOST Serisi, Kaplin Oldham Set Vidası
- WALTER TOOLS F4038 Kirpi freze kesicisi
- CONDOR Vinil, Güvenlik İşareti Cep Telefonu, Başlıksız
- 3M PAPR Tertibatı, Üniversal, Kayışa Monte
- WATTS 77SI Serisi Bronz Wye Desen Süzgeçler
- MARTIN SPROCKET Simplex Konik Burçlu Metrik Makaralı Zincir Dişlileri, 24B-1 Zincir Numarası