CALDWELL D180-2-24 Pergel Duvara Montaj Kapasitesi 4000Lb Ağırlık 1520Lb
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Pergel Vinç |
Bumba uzunluğu | 24 Ft. |
Kapasite | 4000 lb |
Bitiş | Sarı Boyalı |
Toplam yükseklik | 90 " |
süspansiyon | Gerginlik, Montaj Braketleri |
Tip | Duvara Monte - Gerilim |
Ağırlık | 1520 Lbs. |
Gemi ağırlığı (kg) | 774 |
Gemi yüksekliği (cm) | 33.02 |
Gemi uzunluğu (cm) | 731.52 |
Gemi genişliği (cm) | 121.92 |
HS kodu | 8426190000 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Kapasite | Toplam yükseklik | Ağırlık | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
D180-1 / 2-8 | 1000 lb | 33 " | 205 Lbs. | €3,438.74 | TEKLİF TALEBİ
|
D180-1 / 2-10 | 1000 lb | 36 " | 240 Lbs. | €3,510.79 | TEKLİF TALEBİ
|
D180-1 / 2-12 | 1000 lb | 45 " | 275 Lbs. | €3,670.42 | TEKLİF TALEBİ
|
D180-1 / 2-14 | 1000 lb | 54 " | 312 Lbs. | €3,795.74 | TEKLİF TALEBİ
|
D180-1 / 2-16 | 1000 lb | 66 " | 347 Lbs. | €3,949.46 | TEKLİF TALEBİ
|
D180-1 / 2-18 | 1000 lb | 72 " | 433 Lbs. | €4,349.73 | TEKLİF TALEBİ
|
D180-1 / 2-20 | 1000 lb | 78 " | 540 Lbs. | €3,472.02 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00