Carling Tigk54-6s-bl-nbl | Basmalı Anahtar Dpst 4 Bağlantıları | 3xc56 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CARLING TEKNOLOJİLERİ TIGK54-6S-BL-NBL Basmalı Anahtar Dpst 4 Bağlantılar | AD2ZWT 3XC56

CARLING TECHNOLOGIES TIGK54-6S-BL-NBL Rocker Switch Dpst 4 Bağlantılar

Stoktaki Ürünler
Madde: AD2ZWT Modeli: TIGK54-6S-BL-NBLÇapraz Referans: 3XC56
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
€10.01 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Rocker Anahtarı
AC İletişim Derecesi15 VAC'de 125A, 10 VAC'de 250A
Gövde RengiSiyah
İletişim FormuDPST
HP3/4 @ 125 - 250V
Montaj Deliği0.83 "1.45 x"
Bağlantı Sayısı4
Renk DeğiştirSiyah
Anahtar FonksiyonuAÇIK KAPALI
Terminallervida

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)3.56
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)10.92
HS kodu8536509065
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAC İletişim Derecesiİletişim FormuHPMontaj DeliğiBağlantı SayısıTerminallerÜcret
CARLING TEKNOLOJİLERİ V1D1S00B-AZC00-000 Basmalı Anahtar Spst 2 Bağlantıları | AA2BJK 10C582 V1D1S00B-AZC00-000-SPST1/20.83 "1.45 x"21/4 "Sekme€5.92
CARLING TECHNOLOGIES RA911-RB-BON Basmalı Anahtar Spst 2 Bağlantıları | AA8TWT 1A822 RA911-RB-BON16 VAC'de 125A, 10 VAC'de 250ASPST3/40.470 "1.070 x"21/4 "Sekme€2.15
CARLING TEKNOLOJİLERİ RA911-VB-B-1-V Basmalı Anahtar Spst 2 Bağlantıları | AA8TWU 1A823 RA911-VB-B-1-V16 VAC'de 125A, 10 VAC'de 250ASPST3/40.470 "1.070 x"21/4 "Sekme€2.43
CARLING TEKNOLOJİLERİ TIGA51-6S-BL-NBL Basmalı Anahtar Spst 2 Bağlantıları | AD2ZWP 3XC53 TIGA51-6S-BL-NBL15 VAC'de 125A, 10 VAC'de 250ASPST3/4 @ 125 - 250V0.83 "1.45 x"21/4 "Sekme€6.14
CARLING TEKNOLOJİLERİ TIGA54-6S-BL-NBL Basmalı Anahtar Spst 2 Bağlantıları | AD2ZWQ 3XC54 TIGA54-6S-BL-NBL15 VAC'de 125A, 10 VAC'de 250ASPST3/4 @ 125 - 250V0.83 "1.45 x"2vida€7.15
CARLING TEKNOLOJİLERİ TIGK51-6S-BL-NBL Basmalı Anahtar Dpst 4 Bağlantılar | AD2ZWR 3XC55 TIGK51-6S-BL-NBL15 VAC'de 125A, 10 VAC'de 250ADPST3/4 @ 125 - 250V0.83 "1.45 x"41/4 "Sekme€7.56
CARLING TEKNOLOJİLERİ RGSCA211-RB-BO Basmalı Anahtar Spst 2 Bağlantılar | AD2ZWU 3XC57 RGSCA211-RB-BO15 VAC'de 125A, 10 VAC'de 250ASPST3/4 @ 125 - 250V0.860 "1.070 x"21/4 "Sekme€4.50

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CARLING TECHNOLOGIES TIGK54-6S-BL-NBL Rocker Switch Dpst 4 Bağlantılar
€10.01 / Adet