Cash Valve A361cwxzsnbs01-e3 | Basınç Regülatörü 1/2 İnç 20 ila 60 Psi | 3pyz8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NAKİT VANA A361CWXZSNBS01-E3 Basınç Regülatörü 1/2 İnç 20 ila 60 Psi | AD2KDU 3PYZ8/08361-0040

CASH VALVE A361CWXZSNBS01-E3 Basınç Regülatörü 1/2 İnç 20 - 60 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AD2KDU Modeli: A361CWXZSNBS01-E3Çapraz Referans: 3PYZ8/08361-0040
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
€544.81 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Basınç düzenleyici
gövde MalzemesiPirinç
Bağlantı TürüFNPT
Gösterge Limanı1 / 4 "
Yükseklik6.125 "
Giriş Boyutu1 / 2 "
uzunluk2.875 "
Maks. Basınç400 psi
Maks. Sıcaklık.180 Derece F
Çıkış Boyutu1 / 2 "
Basınç Ayar Aralığı20 - 60 psi

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.41
Gemi yüksekliği (cm)14.73
Gemi uzunluğu (cm)10.41
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu8481809015
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklikGiriş BoyutuuzunlukÇıkış BoyutuBasınç Ayar AralığıÜcret
NAKİT VANASI 8276-0175 Basınç Regülatörü 3/8 İnç 100 ila 250 Psi | AD2KDK 3PYY8 8276-01755.625 "3 / 8 "2.5 "3 / 8 "100 - 250 psi€427.84
NAKİT VANASI 8361-0138 Basınç Regülatörü 1/2 İnç 75 - 200 Psi | AD2KDP 3PYZ4 8361-01386.125 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "75 - 200 psi€544.81
NAKİT VANA A361CWXZSNBS01-E1 Basınç Regülatörü 1/2 İnç 0 ila 5 Psi | AD2KDQ 3PYZ5/08361-0003 A361CWXZSNBS01-E16.125 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "0 - 5 psi€544.81
NAKİT VANA A361CWXZSNBS01-E6 Basınç Regülatörü 1/2 İnç 100 ila 250 Psi | AD2KDR 3PYZ6/08361-0175 A361CWXZSNBS01-E66.125 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "100 - 250 psi€544.81
NAKİT VANA A361CWXZSNBS01-E2 Basınç Regülatörü 1/2 İnç 2 ila 25 Psi | AD2KDT 3PYZ7/08361-0014 A361CWXZSNBS01-E26.125 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "2 - 25 psi€544.81
NAKİT VANA A361CWXZSNBS01-E4 Basınç Regülatörü 1/2 İnç 40 ila 80 Psi | AD2KDV 3PYZ9/08361-0060 A361CWXZSNBS01-E46.125 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "40 - 80 psi€544.81
NAKİT VANA A361CWXZSNBS01-E5 Basınç Regülatörü 1/2 İnç 75 ila 125 Psi | AD2KDW 3PZA1/08361-0100 A361CWXZSNBS01-E56.125 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "75 - 125 psi€544.81

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CASH VALVE A361CWXZSNBS01-E3 Basınç Regülatörü 1/2 İnç 20 - 60 Psi
€544.81 / Adet