Cash Valve 8354-0019 | Basınç Regülatörü 1/4 İnç 2 ila 35 Psi | 3pza4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NAKİT VANASI 8354-0019 Basınç Regülatörü 1/4 İnç 2 ila 35 Psi | AD2KDZ 3PZA4

CASH VALVE 8354-0019 Basınç Regülatörü 1/4 İnç 2 - 35 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AD2KDZ Model: 8354-0019Çapraz Referans: 3PZA4
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
€546.93 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Basınç düzenleyici
gövde MalzemesiPirinç
Bağlantı TürüFNPT
Gösterge Limanı1 / 4 "
Yükseklik5.625 "
Giriş Boyutu1 / 4 "
uzunluk2.5 "
Maks. Basınç400 psi
Maks. Sıcaklık.180 Derece F
Çıkış Boyutu1 / 4 "
Basınç Ayar Aralığı2 - 35 psi

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.19
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu8481809015
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklikGiriş BoyutuuzunlukÇıkış BoyutuBasınç Ayar AralığıÜcret
NAKİT VANASI 8276-0175 Basınç Regülatörü 3/8 İnç 100 ila 250 Psi | AD2KDK 3PYY8 8276-01755.625 "3 / 8 "2.5 "3 / 8 "100 - 250 psi€427.84
NAKİT VANASI 8361-0138 Basınç Regülatörü 1/2 İnç 75 - 200 Psi | AD2KDP 3PYZ4 8361-01386.125 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "75 - 200 psi€544.81
NAKİT VANA A361CWXZSNBS01-E1 Basınç Regülatörü 1/2 İnç 0 ila 5 Psi | AD2KDQ 3PYZ5/08361-0003 A361CWXZSNBS01-E16.125 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "0 - 5 psi€544.81
NAKİT VANA A361CWXZSNBS01-E6 Basınç Regülatörü 1/2 İnç 100 ila 250 Psi | AD2KDR 3PYZ6/08361-0175 A361CWXZSNBS01-E66.125 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "100 - 250 psi€544.81
NAKİT VANA A361CWXZSNBS01-E2 Basınç Regülatörü 1/2 İnç 2 ila 25 Psi | AD2KDT 3PYZ7/08361-0014 A361CWXZSNBS01-E26.125 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "2 - 25 psi€544.81
NAKİT VANA A361CWXZSNBS01-E3 Basınç Regülatörü 1/2 İnç 20 ila 60 Psi | AD2KDU 3PYZ8/08361-0040 A361CWXZSNBS01-E36.125 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "20 - 60 psi€544.81
NAKİT VANA A361CWXZSNBS01-E4 Basınç Regülatörü 1/2 İnç 40 ila 80 Psi | AD2KDV 3PYZ9/08361-0060 A361CWXZSNBS01-E46.125 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "40 - 80 psi€544.81

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CASH VALVE 8354-0019 Basınç Regülatörü 1/4 İnç 2 - 35 Psi
€546.93 / Adet