Caster Connection Cdp-g-12 | Sert Plaka Tekeri 1000 Lb. | 49h867 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TEKER BAĞLANTISI CDP-G-12 Rijit Plakalı Teker 1000 Lb. | AG6WUD 49H867

CASTER CONNECTION CDP-G-12 Sert Plakalı Teker 1000 Lb.

Stoktaki Ürünler
Madde: AG6WUD Modeli: CDP-G-12Çapraz Referans: 49H867
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
€68.33 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sert Plaka Tekeri
Tekerlek Freni DahilYok hayır
Tekerlek Yükü Değerlendirme Aralığı1000 ila 2999 lb.
Caster Ürün GrubuSert Teker
Tekerlek Tipisert
Tekerlek MalzemesiPoliüretan
Caster Tekerlek ŞekliStandart
Çekirdek RengiGümüş
Çekirdek malzemeAlüminyum
Durometre87 Sahil A
Genişletilmiş Olası SatışYok hayır
Çerçeve FinishÇinko kaplamalı
çerçeve MalzemeÇelik
Delik deseniB
İç Cıvata Deliği Aralığı2-3 / 8 "x 3"
Yük katsayısı1000 lb
Kilit tipiKilit Dahil Değil
Montaj Cıvatası Çapı.3 / 8 "
Tekerlek Sayısı1
Dış Cıvata Deliği Aralığı3 "x 3-5 / 8"
Toplam yükseklik7.5 "
Plaka Tekeri Çekirdek Malzemesialüminyum
Plaka Tekeri KilidiKilit Dahil Değil
Plaka Tekeri Tekerlek MalzemesiPoliüretan
Plaka Boyutu4 "x 4-1 / 2"
Plaka kalınlığı0.38 "
Levha TipiB
Yedek TekerlekMfr. Hayır. CDP-G-3
Tekerlek RulmanlarıHassas Bilyalı
Tekerlek RengiPortakal
Tekerlek çapı6"
Tekerlek Genişliği2"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.14
Gemi yüksekliği (cm)20.32
Gemi uzunluğu (cm)17.78
Gemi genişliği (cm)11.94
HS kodu8302200000

Ürün Detayı:

  • Plaka Tekeri Freni (Yok)
  • İplik Koruması (Hayır)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTekerlek Yükü Değerlendirme AralığıYük katsayısıToplam yükseklikYedek TekerlekTekerlek çapıÜcret
TEKER BAĞLANTISI CDP-G-7 Rijit Plakalı Teker 650 Lb. | AG6WTY 49H862 CDP-G-7300 ila 999 lb.650 lb5.625 "Mfr. Hayır. CDP-G-14"€68.17
TEKER BAĞLANTISI CDP-G-9 Rijit Plakalı Teker 750 Lb. | AG6WUA 49H864 CDP-G-9300 ila 999 lb.750 lb6.5 "Mfr. Hayır. CDP-G-25"€83.99
TEKER BAĞLANTISI CDP-G-15 Rijit Plakalı Teker 1200 Lb. | AG6WUG 49H870 CDP-G-151000 ila 2999 lb.1200 lb9.5 "Mfr. Hayır. CDP-G-48"€160.62

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CASTER CONNECTION CDP-G-12 Sert Plakalı Teker 1000 Lb.
€68.33 / Adet