A B Rulmanlar: kol , Gövde Çapı: 5" , Kondansatör Gerekli: Hayır , Görev: Sürekli Air-Over , Muhafaza: Açık Hava , Çerçeve: 42Y Hz. 50/60 , Yalıtım sınıfı: B , Kablo uzunluğu: 31 "34 için" , Uzunluk Daha Az Şaft: 3.375 " , Maks. Ortam Sıcaklığı: 40 Derece C , Motorlu Uygulama: HVAC/R , Motor Tasarımı: Gölgeli Kutup , Motor Muhafaza Tasarımı: Açık Hava , Motor Şaft Tasarımı: Düz , Motor Alt Uygulaması: Kondenser Fanı , Motor Termal Koruması: Oto , Motor tipi: Gölgeli Kutup , Montaj: Yüz , Etiket RPM'si: 1500 , Hız Sayısı: 1 , Toplam uzunluk: 5.875 " , Faz: 1 , Döndürme: CCWLE , RPM Aralığı: 1401-1500 , Hizmet faktörü: 1.0 , Şaft Çapı: 5 / 16 " , Şaft Uzunluğu: 2.5 " , Şaft Yönü: Yatay , Şaft Tipi: Düz , Damızlık Deseni: 1-11/16 x 1-11/16" , Termal koruma: Oto , Gerilim: 230