Century Otc6001 | Kondenser Fan Motoru 1/15 Hp 1500 Rpm | 3rcv3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CENTURY OTC6001 Kondenser Fan Motoru 1/15 Hp 1500 Rpm | AD2LUA 3RCV3

CENTURY OTC6001 Kondenser Fan Motoru 1/15 Hp 1500 Rpm

Stoktaki Ürünler
Madde: AD2LUA Modeli: OTC6001Çapraz Referans: 3RCV3
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
€232.02 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kondenser Fan Motoru
Yatakkol
Vücut Çapı5"
Kondansatör GerekliHayır
GörevSürekli Air-Over
ÇevirmeAçık Hava
çerçeve42Y
Tam Yük Amperi1.3
HP1/15
Hz50/60
Yalıtım sınıfıB
Kurşun Uzunluğu31 "34 için"
Uzunluk Daha Az Şaft3.375 "
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı40 Derece C
Motor UygulamasıHVAC/R
Motor TasarımıGölgeli Kutup
Motor Muhafaza TasarımıAçık Hava
Motor Montaj TipiYüz
Motor Şaft TasarımıDüz
Motor Mili DönüşüCCWLE
Motor Alt UygulamasıKondenser Fanı
Motor Termal KorumasıOto
Motor TipiGölgeli Kutup
MontajYüz
Etiket RPM1500
Hız Sayısı1
Uzunluk5.875 "
Faz1
rotasyonCCWLE
RPM Aralığı1401-1500
Hizmet faktörü1.0
Mil Dia.5 / 16 "
Mil Uzunluğu2.5 "
Mil YönüYatay
Şaft TipiDüz
Damızlık Desen1-11/16 x 1-11/16"
Saplama Miktarı4
Termal korumaOto
Gerilim230

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.08
Gemi yüksekliği (cm)16.51
Gemi uzunluğu (cm)22.61
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu8501402040
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTam Yük AmperiHPÜcret
CENTURY OTC6004 Kondenser Fan Motoru 1/20 Hp 1500 Rpm | AD2LTY 3RCU9 OTC60041.11/20€211.59

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CENTURY OTC6001 Kondenser Fan Motoru 1/15 Hp 1500 Rpm
€232.02 / Adet