Cherne 270296 | Boru Tapası, 4 İnç Boyut, 2.5 İnç Uzunluk, 17 Psi/ 40 Ft. | 1vnf8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CHERNE 270296 Boru Tapası, 4 İnç Boyut, 2.5 İnç Uzunluk, 17 psi/ 40 ft. | AB3WRH 1VNF8

CHERNE 270296 Boru Tapası, 4 İnç Boyut, 2.5 İnç Uzunluk, 17 psi/ 40 ft.

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3WRH Model: 270296Çapraz Referans: 1VNF8

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€14.88 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Boru Tapası
uzunluk2.5 "
MalzemeABS Plastik
Maks. Alan sayısı Geri basınç17 psi/40 fit
Nominal Boyut4"
Aralık3.8" ila 4.06"
TipMekanik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)5.84
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu3926909980
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelNominal BoyutAralıkMaks. Alan sayısı Geri basınçuzunlukMalzemeÜcret
CHERNE 270253 Boru Tapası, 6 İnç Boyut, 3.75 İnç Uzunluk, 17 psi/ 40 ft. | AB3WRJ 1VNF9 2702536"5.77" ila 6.08"17 psi/40 fit3.75 "ABS Plastik€42.34
CHERNE 270288 Boru Tapası, 8 İnç Boyut, 3.75 İnç Uzunluk, 17 psi/ 40 ft. | AC2AAH 2HCD9 2702888"7.7" ila 8.03"17 psi/40 fit3.75 "ABS Plastik€76.86

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CHERNE 270296 Boru Tapası, 4 İnç Boyut, 2.5 İnç Uzunluk, 17 psi/ 40 ft.
€14.88 / Adet