Cherne 270253 | Boru Tapası, 6 İnç Boyut, 3.75 İnç Uzunluk, 17 Psi/ 40 Ft. | 1vnf9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CHERNE 270253 Boru Tapası, 6 İnç Boyut, 3.75 İnç Uzunluk, 17 psi/ 40 ft. | AB3WRJ 1VNF9

CHERNE 270253 Boru Tapası, 6 İnç Boyut, 3.75 İnç Uzunluk, 17 psi/ 40 ft.

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3WRJ Model: 270253Çapraz Referans: 1VNF9
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
€42.34 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Boru Tapası
uzunluk3.75 "
MalzemeABS Plastik
Maks. Alan sayısı Geri basınç17 psi/40 fit
Nominal Boyut6"
Aralık5.77" ila 6.08"
TipMekanik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.77
Gemi yüksekliği (cm)9.14
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu3926909980
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelNominal BoyutAralıkMaks. Alan sayısı Geri basınçuzunlukMalzemeÜcret
CHERNE 270296 Boru Tapası, 4 İnç Boyut, 2.5 İnç Uzunluk, 17 psi/ 40 ft. | AB3WRH 1VNF8 2702964"3.8" ila 4.06"17 psi/40 fit2.5 "ABS Plastik€14.88
CHERNE 270288 Boru Tapası, 8 İnç Boyut, 3.75 İnç Uzunluk, 17 psi/ 40 ft. | AC2AAH 2HCD9 2702888"7.7" ila 8.03"17 psi/40 fit3.75 "ABS Plastik€76.86

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CHERNE 270253 Boru Tapası, 6 İnç Boyut, 3.75 İnç Uzunluk, 17 psi/ 40 ft.
€42.34 / Adet