Cherne 269956 | Fiş, 5 İnç Boyut, 3.25 İnç Uzunluk, 8 Psi/ 18 Ft. | 3nvx1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CHERNE 269956 Fiş, 5 İnç Boyut, 3.25 İnç Uzunluk, 8 psi/ 18 ft. | AD2EVR 3NVX1

CHERNE 269956 Fiş, 5 İnç Boyut, 3.25 İnç Uzunluk, 8 psi/18 ft.

Stoktaki Ürünler
Madde: AD2EVR Model: 269956Çapraz Referans: 3NVX1
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
€58.93 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+fiş
uzunluk3.25 "
MalzemeKauçuk
Maks. Alan sayısı Geri basınç8 psi/18 fit
Nominal Boyut5"
Aralık4.8" ila 5.19"
TipMekanik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.85
Gemi yüksekliği (cm)8.89
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu7326908588
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukNominal BoyutAralıkÜcret
CHERNE 269875 Fiş, 1 İnç Boyut, 2.18 İnç Uzunluk, 40 psi/ 92 ft. | AC2AAU 2HCF1 2698752.18 "1"0.86" ila 1.02"€9.19
CHERNE 269891 Fiş, 1.5 İnç Boyut, 1.87 İnç Uzunluk, 88 psi/ 203 ft. | AC2AAV 2HCF2 2698911.87 "1.5 "1.43" ila 1.53"€12.30
CHERNE 269867 Fiş, 0.75 İnç Boyut, 2.06 İnç Uzunluk, 180 psi/ 415 ft. | AC2AAW 2HCF3 2698672.06 "0.75 "0.72" ila 0.87"€8.41
CHERNE 269840 Fiş, 0.5 İnç Boyut, 1.87 İnç Uzunluk, 180 psi/ 415 ft. | AC2AAX 2HCF4 2698401.87 "0.5 "0.5" ila 0.56"€7.05
CHERNE 269883 Fiş, 1.25 İnç Boyut, 2.06 İnç Uzunluk, 112 psi/ 258 ft. | AC2AAY 2HCF5 2698832.06 "1.25 "1.24" ila 1.43"€12.98
CHERNE 269905 Fiş, 2 İnç Boyut, 2.63 İnç Uzunluk, 112 psi/ 258 ft. | AC2AAZ 2HCF6 2699052.63 "2"1.73" ila 2.06"€19.69
CHERNE 269913 Fiş, 2.5 İnç Boyut, 2.75 İnç Uzunluk, 72 psi/ 166 ft. | AC2ABA 2HCF7 2699132.75 "2.5 "2.3" ila 2.78"€23.95

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CHERNE 269956 Fiş, 5 İnç Boyut, 3.25 İnç Uzunluk, 8 psi/18 ft.
€58.93 / Adet