Cherne 269875 | Fiş, 1 İnç Boyut, 2.18 İnç Uzunluk, 40 Psi/ 92 Ft. | 2hcf1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CHERNE 269875 Fiş, 1 İnç Boyut, 2.18 İnç Uzunluk, 40 psi/ 92 ft. | AC2AAU 2HCF1

CHERNE 269875 Fiş, 1 İnç Boyut, 2.18 İnç Uzunluk, 40 psi/92 ft.

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2AAU Model: 269875Çapraz Referans: 2HCF1
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
€9.19 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+fiş
uzunluk2.18 "
MalzemeKauçuk
Maks. Alan sayısı Geri basınç40 psi/92 fit
Nominal Boyut1"
Aralık0.86" ila 1.02"
TipMekanik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)4.32
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)4.32
HS kodu4016991500
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukNominal BoyutAralıkÜcret
CHERNE 269891 Fiş, 1.5 İnç Boyut, 1.87 İnç Uzunluk, 88 psi/ 203 ft. | AC2AAV 2HCF2 2698911.87 "1.5 "1.43" ila 1.53"€12.30
CHERNE 269867 Fiş, 0.75 İnç Boyut, 2.06 İnç Uzunluk, 180 psi/ 415 ft. | AC2AAW 2HCF3 2698672.06 "0.75 "0.72" ila 0.87"€8.41
CHERNE 269840 Fiş, 0.5 İnç Boyut, 1.87 İnç Uzunluk, 180 psi/ 415 ft. | AC2AAX 2HCF4 2698401.87 "0.5 "0.5" ila 0.56"€7.05
CHERNE 269883 Fiş, 1.25 İnç Boyut, 2.06 İnç Uzunluk, 112 psi/ 258 ft. | AC2AAY 2HCF5 2698832.06 "1.25 "1.24" ila 1.43"€12.98
CHERNE 269905 Fiş, 2 İnç Boyut, 2.63 İnç Uzunluk, 112 psi/ 258 ft. | AC2AAZ 2HCF6 2699052.63 "2"1.73" ila 2.06"€19.69
CHERNE 269913 Fiş, 2.5 İnç Boyut, 2.75 İnç Uzunluk, 72 psi/ 166 ft. | AC2ABA 2HCF7 2699132.75 "2.5 "2.3" ila 2.78"€23.95
CHERNE 269921 Fiş, 3 İnç Boyut, 3.12 İnç Uzunluk, 28 psi/ 65 ft. | AD2EVP 3NVU8 2699213.12 "3"2.73" ila 3.2"€31.64

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CHERNE 269875 Fiş, 1 İnç Boyut, 2.18 İnç Uzunluk, 40 psi/92 ft.
€9.19 / Adet