Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CLIMAX METAL PRODUCTS RC-150 Coupling Rigid Steel | AF8YPJ 29NK56

CLIMAX METAL PRODUCTS RC-150 Kaplin Sert Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AF8YPJ Modeli: RC-150Çapraz Referans: 29NK56
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
€190.35 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sert Mil Kaplin
Delik Dia.1.5 "
Gümrükleme Dia.2-1 / 2 "
MalzemeÇelik
Maks. RPM1800
Maks. dönme momenti1500 In.Lbs.
Dış Çap.2.5 "
Uzunluk4.5 "
Vida Boyutu3/8-16 x 1/2"
TipTek Parça Set Vidası

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.74
Gemi yüksekliği (cm)11.43
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu8483608000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukDelik Dia.Gümrükleme Dia.Vida BoyutuTipKama GenişliğiMalzemeMaks. RPMÜcret
CLIMAX METAL ÜRÜNLERİ RC-025-A Kaplin Sert Çelik | AF8YNN 29NK36 RC-025-A3 / 4 "1 / 4 "1 / 2 "10-32 x 1/8 "Tek Parça Set Vidası-Alüminyum3500€17.96
CLIMAX METAL ÜRÜNLERİ RC-037-A Kaplin Sert Çelik | AF8YNP 29NK37 RC-037-A1"3 / 8 "3 / 4 "1/4-20 x 3/16"Tek Parça Set Vidası-Alüminyum3500€22.93
CLIMAX METAL ÜRÜNLERİ RC-050-A Kaplin Sert Çelik | AF8YNQ 29NK38 RC-050-A1.5 "1 / 2 "1"1/4-20 x 1/4"Tek Parça Set Vidası-Alüminyum3500€25.20
CLIMAX METAL ÜRÜNLERİ RC-062-A Kaplin Sert Çelik | AF8YNR 29NK39 RC-062-A2"5 / 8 "1-1 / 4 "5/16-18 x 5/16"Tek Parça Set Vidası-Alüminyum3500€35.67
CLIMAX METAL ÜRÜNLERİ RC-075-A Kaplin Sert Çelik | AF8YNT 29NK40 RC-075-A2"3 / 4 "1-1 / 2 "5/16-18 x 3/8"Tek Parça Set Vidası-Alüminyum3500€41.40
CLIMAX METAL ÜRÜNLERİ RC-125-A Kaplin Sert Çelik | AF8YNU 29NK42 RC-125-A4"1.25 "2-1 / 4 "3/8-16 x 1/2"Tek Parça Set Vidası-Alüminyum1800€90.73
CLIMAX METAL ÜRÜNLERİ RC-025-S Kaplin Sert Çelik | AF8YNV 29NK43 RC-025-S3 / 4 "1 / 4 "1 / 2 "10-32 x 1/8 "Tek Parça Set Vidası-Paslanmaz çelik3500€32.01

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CLIMAX METAL PRODUCTS RC-150 Kaplin Sert Çelik
€190.35 / Adet