Daha Soğuk Ürünler Ns6d22006 | Satır İçi Insert Polipropilen Kapatma | 2ydt3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SOĞUK ÜRÜNLER ŞİRKETİ NS6D22006 Hat İçi Insert Polipropilen Kapatma | AC4AYV 2YDT3

COLDER PRODUCTS CORPORATION NS6D22006 Hat İçi Ek Polipropilen Kapama

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4AYV Modeli: NS6D22006Çapraz Referans: 2YDT3
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
€35.71 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Satır İçi Ekle
Vücut Çapı1.31 "
gövde MalzemesiPolipropilen
RenkGri
Bağlantı TürüDikenli
uzunluk2.59 "
Maks. Basınç120 psi
Sıcaklık. menzil32 Derece ila 160 Derece F
Dia İçinde Tüp.3 / 8 "
UPC818273513772

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)3.56
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu3917400090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Düz Geçiş / Kapatma (Kapatma)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVücut ÇapıBağlantı Türü+uzunlukDia İçinde Tüp.Ücret
SOĞUK ÜRÜNLER ŞİRKETİ NS6D20008 Hat İçi Insert Polipropilen Kapatma | AC4AYU 2YDT2 NS6D200081.31 "SıkıştırmaSatır İçi Ekle3.01 "-€46.70
SOĞUK ÜRÜNLER ŞİRKETİ NS6D22008 Hat İçi Insert Polipropilen Kapatma | AC4AYW 2YDT4 NS6D220081.31 "DikenliSatır İçi Ekle2.59 "1 / 2 "€34.91
SOĞUK ÜRÜNLER ŞİRKETİ NS6D24008 Hat İçi Insert Polipropilen Kapatma | AC4AYX 2YDT5 NS6D240081.31 "MnptSatır İçi Ekle2.44 "-€31.70
SOĞUK ÜRÜNLER ŞİRKETİ NS6D40008 Panel Montaj Parçası Polipropilen Kapatma | AC4AYY 2YDT6 NS6D400081.5 "SıkıştırmaPanel Montaj Ek Parçası3.32 "-€58.00
SOĞUK ÜRÜNLER ŞİRKETİ NS6D42006 Panel Montaj Parçası Polipropilen Kapatma | AC4AYZ 2YDT7 NS6D420061.5 "DikenliPanel Montaj Ek Parçası2.85 "3 / 8 "€46.29
SOĞUK ÜRÜNLER ŞİRKETİ NS6D42008 Panel Montaj Parçası Polipropilen Kapatma | AC4AZA 2YDT8 NS6D420081.5 "DikenliPanel Montaj Ek Parçası2.85 "1 / 2 "€45.69

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

COLDER PRODUCTS CORPORATION NS6D22006 Hat İçi Ek Polipropilen Kapama
€35.71 / Adet