Daha Soğuk Ürünler Ns6d24008 | Satır İçi Insert Polipropilen Kapatma | 2ydt5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SOĞUK ÜRÜNLER ŞİRKETİ NS6D24008 Hat İçi Insert Polipropilen Kapatma | AC4AYX 2YDT5

COLDER PRODUCTS CORPORATION NS6D24008 Hat İçi Ek Polipropilen Kapama

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4AYX Modeli: NS6D24008Çapraz Referans: 2YDT5
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
€31.70 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Satır İçi Ekle
Vücut Çapı1.31 "
gövde MalzemesiPolipropilen
RenkGri
Bağlantı TürüMnpt
uzunluk2.44 "
Maks. Basınç120 psi
Boru Boyutu1 / 2 "
Sıcaklık. menzil32 Derece ila 160 Derece F
UPC818273182428

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)13.97
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu3917400090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Düz Geçiş / Kapatma (Kapatma)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVücut ÇapıBağlantı Türü+uzunlukDia İçinde Tüp.Ücret
SOĞUK ÜRÜNLER ŞİRKETİ NS6D20008 Hat İçi Insert Polipropilen Kapatma | AC4AYU 2YDT2 NS6D200081.31 "SıkıştırmaSatır İçi Ekle3.01 "-€46.70
SOĞUK ÜRÜNLER ŞİRKETİ NS6D22006 Hat İçi Insert Polipropilen Kapatma | AC4AYV 2YDT3 NS6D220061.31 "DikenliSatır İçi Ekle2.59 "3 / 8 "€35.71
SOĞUK ÜRÜNLER ŞİRKETİ NS6D22008 Hat İçi Insert Polipropilen Kapatma | AC4AYW 2YDT4 NS6D220081.31 "DikenliSatır İçi Ekle2.59 "1 / 2 "€34.91
SOĞUK ÜRÜNLER ŞİRKETİ NS6D40008 Panel Montaj Parçası Polipropilen Kapatma | AC4AYY 2YDT6 NS6D400081.5 "SıkıştırmaPanel Montaj Ek Parçası3.32 "-€58.00
SOĞUK ÜRÜNLER ŞİRKETİ NS6D42006 Panel Montaj Parçası Polipropilen Kapatma | AC4AYZ 2YDT7 NS6D420061.5 "DikenliPanel Montaj Ek Parçası2.85 "3 / 8 "€46.29
SOĞUK ÜRÜNLER ŞİRKETİ NS6D42008 Panel Montaj Parçası Polipropilen Kapatma | AC4AZA 2YDT8 NS6D420081.5 "DikenliPanel Montaj Ek Parçası2.85 "1 / 2 "€45.69

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

COLDER PRODUCTS CORPORATION NS6D24008 Hat İçi Ek Polipropilen Kapama
€31.70 / Adet