Crydom Ckrd2420 | Din Montajlı Katı Hal Röle Girişi Vdc | 1dtn4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CRYDOM CKRD2420 DIN Montajlı Katı Hal Röle Girişi VDC | AF6NYM 1DTN4

CRYDOM CKRD2420 DIN Montajlı Katı Hal Röle Girişi VDC

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6NYM Modeli: CKRD2420Çapraz Referans: 1DTN4
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
€113.24 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+DIN Montajlı Katı Hal Rölesi
Amper20
Kasa RengiSiyah
Parmak GüvenliEvet
Giriş Gerilimi4.5-32 VDC
Maks. Alan sayısı Giriş Voltları32
Maks. Alan sayısı Çıkış Amperleri20A
Maks. Alan sayısı Çıkış Voltları280
Maks. Alan sayısı Isı Emici ile Çıkış (A)20
Min. Giriş Voltları4.5
Min. Çıkış Voltları24
MontajDIN veya Flanş
Faz1
Anahtar TürüSCR
Şu Saatte AçılıyorSıfır Çapraz
voltaj Çıkışı24 280-VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.29
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)11.18
Gemi genişliği (cm)11.18
HS kodu8536490080

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperGiriş GerilimiMaks. Alan sayısı Çıkış Amperlerivoltaj ÇıkışıÜcret
CRYDOM CKRD2410 DIN Montajlı Katı Hal Röle Girişi VDC | AF6NYL 1DTN3 CKRD2410104.5-32 VDC10A24 280-VAC€104.00
CRYDOM CKRD2430 DIN Montajlı Katı Hal Röle Girişi VDC | AF6NYN 1DTN5 CKRD2430304.5-32 VDC30A24 280-VAC€120.50
CRYDOM CKRD243010 DIN Montajlı Katı Hal Röle Girişi VDC | AF6NYP 1DTN6 CKRD243010304.5-32 VDC30A24 280-VAC€119.12
CRYDOM CKRD4810 DIN Montajlı Katı Hal Röle Girişi VDC | AF6NYQ 1DTN7 CKRD4810104.5-32 VDC10A48 530-VAC€118.30
CRYDOM CKRD4820 DIN Montajlı Katı Hal Röle Girişi VDC | AF6NYR 1DTN8 CKRD4820204.5-32 VDC20A48 530-VAC€130.79
CRYDOM CKRD4830 DIN Montajlı Katı Hal Röle Girişi VDC | AF6NYT 1DTN9 CKRD4830304.5-32 VDC30A48 530-VAC€146.93
CRYDOM CKRD483010 DIN Montajlı Katı Hal Röle Girişi VDC | AF6NYU 1DTP1 CKRD483010304.5-32 VDC30A48 530-VAC€156.37

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CRYDOM CKRD2420 DIN Montajlı Katı Hal Röle Girişi VDC
€113.24 / Adet