Dart Controls 253g-200e-7 | Dc Hız Kontrol 90/180vdc 10a Nema 4x | 13a944 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DART KONTROLLERİ 253G-200E-7 Dc Hız Kontrolü 90/180vdc 10a Nema 4x | AA4RHB 13A944

DART CONTROLS 253G-200E-7 Dc Hız Kontrolü 90 / 180vdc 10a Nema 4x

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA4RHB Modeli: 253G-200E-7Çapraz Referans: 13A944

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€673.90 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+DC Hız Kontrolü
derinlik2.75 "
Dinamik FrenlemeYok hayır
ÇevirmeNEMA 4X
Harici AnahtarlarOtomatik / Kapalı / Manuel
Yükseklik7.25 "
HP @ Yüksek Volt1 / 4 - 2
HP @ Düşük Volt1 / 8 - 1
Giriş Gerilimi115 / 230 VAC
IR TazminatıAyarlanabilir
Doğrusal Hızlanma0.5 ile 8 saniye arasında ayarlanabilir
Maks. Alan sayısı Amper10
dağyüzey
Çalışma Sıcaklığı.-10 Derece ila 45 Derece C
rotasyonCW veya CCW
Hız KontrolSCR
Hız aralığı50:01:00
hız YönetmeliğiArmatür Gerilimi Geri Beslemesi ile +/-% 1, Tak Geri Beslemesi ile +/-% 0.5
voltaj Çıkışı90 / 180 VDC
genişlik5.53 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.95
Gemi yüksekliği (cm)10.67
Gemi uzunluğu (cm)20.07
Gemi genişliği (cm)16.51
HS kodu8504404000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Tach Geri Bildirimini Kabul Ediyor (Evet)
  • Akım / Tork Sınırı (Ayarlanabilir)
  • Takipçi Devresi (Evet)
  • Güç Açık Işığı (Hayır)
  • Şönt Sargı Voltları (100 / 200VDC)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelrotasyonderinlikÇevirmeYükseklikGiriş GerilimiMaks. Alan sayısı AmperdağÇalışma Sıcaklığı.Ücret
DART KONTROLLERİ 253G-200E-29 Dc Hız Kontrolü 90/180vdc 10a Nema 4/12 | AC2NCC 2LHT6 253G-200E-29çevrilebilir2.75 "NEMA 4 / 127.25 "115 / 230 VAC10yüzey-10 Derece ila 45 Derece C€768.42
DART KONTROLLERİ 253G-200C Dc Hız Kontrolü 90/180vdc 10a Nema 4/12 | AF2YAA 6Z385 253G-200CTersinir1.63 "şasi7"115 / 230 VAC10şasi-10 Derece ila 45 Derece C€388.30
DART KONTROLLERİ 253G-200E Dc Hız Kontrolü 90/180vdc 10a Nema 4/12 | AF2YAB 6Z386 253G-200ETersinir2.75 "NEMA 4 / 127.25 "115 / 230 VAC10yüzey-10 Derece ila 45 Derece C€492.04
DART KONTROLLERİ 251G-12E Hız Kontrolü, 0.15A - 1/4HP, Çift Voltaj, NEMA 4/12 Muhafaza | CJ6MFW 251G-12ETek Yön2.75 "NEMA 4-120 / 240 VAC1.2ABoard-10 ila 45 Derece C€788.65
TEKLİF TALEBİ
DART KONTROLLERİ 251G-12E-29 Hız Kontrolü, 0.15A ila 1/4HP, Çift Voltaj, NEMA 4/12, İleri/Kapalı/Geri Anahtarı | CJ6MFX 251G-12E-29Tersinir2.75 "NEMA 4-120 / 240 VAC1.2ABoard-10 ila 45 Derece C€1,044.65
TEKLİF TALEBİ
DART KONTROLLERİ 251G-12E-4X-29 Hız Kontrolü, 0.15A - 1/4HP, Çift Voltaj, NEMA 4X Muhafaza, İleri/Kapalı/Geri Anahtarı | CJ6MFY 251G-12E-4X-29Tersinir2.75 "NEMA 4X-120 / 240 VAC1.2ABoard-10 ila 45 Derece C€1,111.66
TEKLİF TALEBİ
DART KONTROLLERİ 251G-12E-56H2 Hız Kontrolü, 0.15A - 1/4HP, Çift Voltaj, İzole Voltaj İzleyici | CJ6MFZ 251G-12E-56H2Tersinir2.75 "NEMA 4-120 / 240 VAC1.2ABoard-10 ila 45 Derece C€1,113.38
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DART CONTROLS 253G-200E-7 Dc Hız Kontrolü 90 / 180vdc 10a Nema 4x
€673.90 / Adet