DART CONTROLS 253G-200E-56H2 Hız Kontrolü, 1/8 ila 2 HP, İzole Sinyal Takipçisi, Otomatik/Manuel, NEMA 4/12
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | DC Hız Kontrolü |
derinlik | 2.75 " |
Çevirme | NEMA 4 |
HP @ Yüksek Volt | 1 / 4 - 2 |
HP @ Düşük Volt | 1 / 8 - 1 |
Giriş Gerilimi | 120 / 240 VAC |
IR Tazminatı | Ayarlanabilir |
uzunluk | 7.25 " |
Doğrusal Hızlanma | Ayarlanabilir |
Maks. Alan sayısı Amper | 10A |
dağ | Board |
Çalışma Sıcaklığı. | -10 ila 45 Derece C |
rotasyon | Tek Yön |
Hız Kontrol | SCR |
Hız aralığı | 50:1 |
hız Yönetmeliği | Baz Hızın +/-% 1'i |
voltaj Çıkışı | 90 / 180 VDC |
genişlik | 5.53 " |
PLATFORM | Model | rotasyon | derinlik | Çevirme | Yükseklik | Giriş Gerilimi | Maks. Alan sayısı Amper | dağ | Çalışma Sıcaklığı. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
253G-200E-7 | CW veya CCW | 2.75 " | NEMA 4X | 7.25 " | 115 / 230 VAC | 10 | yüzey | -10 Derece ila 45 Derece C | €673.90 | ||
253G-200E-29 | çevrilebilir | 2.75 " | NEMA 4 / 12 | 7.25 " | 115 / 230 VAC | 10 | yüzey | -10 Derece ila 45 Derece C | €768.42 | ||
253G-200C | Tersinir | 1.63 " | şasi | 7" | 115 / 230 VAC | 10 | şasi | -10 Derece ila 45 Derece C | €388.30 | ||
253G-200E | Tersinir | 2.75 " | NEMA 4 / 12 | 7.25 " | 115 / 230 VAC | 10 | yüzey | -10 Derece ila 45 Derece C | €492.04 | ||
251G-12E | Tek Yön | 2.75 " | NEMA 4 | - | 120 / 240 VAC | 1.2A | Board | -10 ila 45 Derece C | €788.65 | TEKLİF TALEBİ
| |
251G-12E-29 | Tersinir | 2.75 " | NEMA 4 | - | 120 / 240 VAC | 1.2A | Board | -10 ila 45 Derece C | €1,044.65 | TEKLİF TALEBİ
| |
251G-12E-4X-29 | Tersinir | 2.75 " | NEMA 4X | - | 120 / 240 VAC | 1.2A | Board | -10 ila 45 Derece C | €1,111.66 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00