Dart Controls 530bre | Dc Hız Kontrol 90/180vdc 10a Nema 4/12 | 6z388 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DART KONTROLLERİ 530BRE Dc Hız Kontrolü 90/180vdc 10a Nema 4/12 | AF2YAD 6Z388

DART CONTROLS 530BRE Dc Hız Kontrolü 90 / 180vdc 10a Nema 4/12

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2YAD Modeli: 530BREÇapraz Referans: 6Z388
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
€1,145.38 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+DC Hız Kontrolü
derinlik4.75 "
Dinamik FrenlemeYok hayır
ÇevirmeNEMA 4 / 12
Harici AnahtarlarAÇIK KAPALI
Yükseklik10 "
HP @ Yüksek Volt1 / 4 - 2
HP @ Düşük Volt1 / 8 - 1
Giriş Gerilimi115 / 230 VAC
IR TazminatıAyarlanabilir
Doğrusal Hızlanma0.3 ile 12 saniye arasında ayarlanabilir
Maks. Alan sayısı Amper10
dağyüzey
Çalışma Sıcaklığı.-10 Derece ila 45 Derece C
rotasyonTersinir
Hız KontrolSCR
Hız aralığı50:1
hız YönetmeliğiArmatür Gerilimi Geri Beslemesi ile +/-% 1, Tak Geri Beslemesi ile +/-% 0.5
voltaj Çıkışı90 / 180 VDC
genişlik6.7 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.69
Gemi yüksekliği (cm)27.18
Gemi uzunluğu (cm)19.3
Gemi genişliği (cm)13.46
HS kodu8504404000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Tach Geri Bildirimini Kabul Ediyor (Evet)
  • Akım / Tork Sınırı (Ayarlanabilir)
  • Takipçi Devresi (Hayır)
  • Doğrusal Yavaşlama (0.6 ila 12 saniye arasında ayarlanabilir)
  • Şönt Sargı Voltları (100 / 200VDC)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelvoltaj ÇıkışıderinlikÇevirmeYükseklikGiriş GerilimiMaks. Alan sayısı AmperdağrotasyonÜcret
DART KONTROLLERİ 530BRE-36MA Dc Hız Kontrolü 90vdc 10a Nema 4/12 | AC2QNR 2M511 530BRE-36MA90 VDC4.75 "NEMA 4 / 1210 "115 VAC10Kompakt PanelTersinir€1,225.80
DART KONTROLLERİ 533BC Dc Hız Kontrolü 90/180vdc 15a Nema 4/12 | AE4CNW 5JJ59 533BC90 / 180 VDC2"şasi9"115 / 230 VAC15şasiTek Yön€1,607.46
DART KONTROLLERİ 530BC Dc Hız Kontrolü 90/180vdc 10a Nema 4/12 | AF2YAC 6Z387 530BC90 / 180 VDC2"şasi9"115 / 230 VAC10şasiTek Yön€1,026.13

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DART CONTROLS 530BRE Dc Hız Kontrolü 90 / 180vdc 10a Nema 4/12
€1,145.38 / Adet