Dart Kontrolleri 530bre-36ma | Dc Hız Kontrol 90vdc 10a Nema 4/12 | 2m511 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DART KONTROLLERİ 530BRE-36MA Dc Hız Kontrolü 90vdc 10a Nema 4/12 | AC2QNR 2M511

DART CONTROLS 530BRE-36MA Dc Hız Kontrolü 90vdc 10a Nema 4/12

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2QNR Modeli: 530BRE-36MAÇapraz Referans: 2M511
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
€1,225.80 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+DC Hız Kontrolü
derinlik4.75 "
Ekran TipLED
Dinamik FrenlemeEvet
ÇevirmeNEMA 4 / 12
Harici AnahtarlarAçık / Kapalı, İleri / Geri.
Yükseklik10 "
HP @ Düşük Volt1 / 8 - 1
Giriş Gerilimi115 VAC
IR TazminatıAyarlanabilir
Doğrusal Hızlanma0.3 ile 12 saniye arasında ayarlanabilir
Maks. Alan sayısı Amper10
dağKompakt Panel
Çalışma Sıcaklığı.-10 Derece ila 45 Derece C
rotasyonTersinir
Hız KontrolSCR
Hız aralığı50:1
hız YönetmeliğiArmatür Gerilimi Geri Beslemesi ile +/-% 1, Tak Geri Beslemesi ile +/-% 0.5
UPC696334105377
voltaj Çıkışı90 VDC
genişlik6.7 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.09
Gemi yüksekliği (cm)13.46
Gemi uzunluğu (cm)27.18
Gemi genişliği (cm)19.05
HS kodu8504404000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Tach Geri Bildirimini Kabul Ediyor (Evet)
  • Akım / Tork Sınırı (Ayarlanabilir)
  • Takipçi Devresi (Hayır)
  • Doğrusal Yavaşlama (0.6 ila 12 saniye arasında ayarlanabilir)
  • Güç Açık Işığı (Evet)
  • Şönt Yara Voltları (100VDC)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelvoltaj ÇıkışıderinlikÇevirmeYükseklikGiriş GerilimiMaks. Alan sayısı AmperdağrotasyonÜcret
DART KONTROLLERİ 533BC Dc Hız Kontrolü 90/180vdc 15a Nema 4/12 | AE4CNW 5JJ59 533BC90 / 180 VDC2"şasi9"115 / 230 VAC15şasiTek Yön€1,607.46
DART KONTROLLERİ 530BC Dc Hız Kontrolü 90/180vdc 10a Nema 4/12 | AF2YAC 6Z387 530BC90 / 180 VDC2"şasi9"115 / 230 VAC10şasiTek Yön€1,026.13
DART KONTROLLERİ 530BRE Dc Hız Kontrolü 90/180vdc 10a Nema 4/12 | AF2YAD 6Z388 530BRE90 / 180 VDC4.75 "NEMA 4 / 1210 "115 / 230 VAC10yüzeyTersinir€1,145.38

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DART CONTROLS 530BRE-36MA Dc Hız Kontrolü 90vdc 10a Nema 4/12
€1,225.80 / Adet