DAYTON Oda Klima Motorları, 1/2 İnç Şaft Çapı
stil | Model | Ring Merkezine Yüzük | Vücut Çapı | Cıvata Çember Çapı | RPM Aralığı | Mil Uzunluğu | Damızlık Desen | Gerilim | çerçeve | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5WJA8 | 4.25 " | 5" | 4-11 / 16 " | 1001-1100 | 10-1 / 2 "Ea. | 2-5 / 16 x 4 " | 115 | 42Y | €248.71 | |
A | 5WJA9 | 4.25 " | 5" | 4-11 / 16 " | 1001-1100 | 8-1 / 2 "Ea. | 2-5 / 16 x 4 " | 277 | 42Y | €241.99 | |
A | 5WJC1 | 4.25 " | 5" | 4-11 / 16 " | 1001-1100 | 10 "Ea. | 2-5 / 16 x 4 " | 115 | 42Y | €209.32 | |
A | 5WJC2 | 4.25 " | 5" | 4-11 / 16 " | 1001-1100 | 8-1 / 2 "Ea. | 2-5 / 16 x 4 " | 277 | 42Y | €254.48 | |
A | 5WJC3 | 4.25 " | 5" | 4-11 / 16 " | 1601-1700 | 10 "Ea. | 2-5 / 16 x 4 " | 115 | 42Y | €249.73 | |
A | 5WJA7 | 4.25 " | 5" | 4-11 / 16 " | 1001-1100 | 10 "Ea. | 2-5 / 16 x 4 " | 115 | 42Y | €263.80 | |
A | 5WJC4 | 5" | 5.625 " | 5.125 " | 1601-1700 | 8-1 / 2 "Ea. | 3-5/8 x 3-5/8" | 115 | 48Y | €250.67 | |
A | 5WJC5 | 6.25 " | 5.625 " | 5.125 " | 1001-1100 | 8-1 / 2 "Ea. | 3-5/8 x 3-5/8" | 115 | 48Y | €312.61 |
Oda Klima Motorları, 1/2 İnç Şaft Çapı
Dayton oda klima motorları, ilk torktan sonra yavaş yavaş hızlanan fanlar veya üfleyiciler ile kullanım için idealdir. Bu motorlar, sorunsuz hızlanma sağlayan kalıcı bölünmüş kapasitör tasarımına sahiptir. Motora ilk çalıştırmayı sağlamak için bir çalıştırma kondansatörü kullanırlar. Ayrıca, sorunsuz çalışmayı kolaylaştıran ve titreşimleri ve gürültüyü azaltan kovanlı yataklarla donatılmıştır. Bu üniteler CSA ve UL standartlarıyla uyumludur ve 1/20 ile 1/2 hp arasında değişen motor gücü çıkışlarında mevcuttur.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kanal Fan Aksesuarları
- Boru Çerçeve Arabaları
- Motorlu Damper Aksesuarları
- Taşınabilir Güç Kaynakları
- Konvolute Non-Woven Tekerlekler
- Kaynak Malzemeleri
- Sıcaklık ve Nem Ölçümü
- Sıcaklık Kontrolleri
- Yağlar
- Deniz ve Karavan Pompaları
- W F HARRIS LIGHTING LED Armatür Ürünü
- BRADY Chemtag (r) 5-3 / 4 x 7-5 / 8 İnç Ekle
- ZSI-FOSTER RHT Serisi, Çubuk Askı Vidası Montajları
- MARATHON MOTORS Çiftlik Görevi/Tarım Motorları, Tek Fazlı, TEAO, Doğrudan Sürmeli Cıvata, İki Hızlı
- BALDOR MOTOR 50Hz Motorlar, IP44 Tamamen Kapalı Fan Soğutmalı NEMA Çerçeve Tek Faz
- B&K PRECISION Sinyal Oluşturucular
- WALTER TOOLS Torna Uçları
- REMCO 1.5 İnç Paslanmaz Çelik Sıyırıcılar
- WEG SRW01-Serisi Akım Ölçüm Birimleri