DAYTON 5WJC5 Oda Klima Motoru Psc Oao 1075 Rpm
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Oda Klima Motoru |
Yatak | kol |
Vücut Çapı | 5.625 " |
Cıvata Çember Çapı | 5.125 " |
Kondansatör Gerekli | Dahil |
Görev | Sürekli Hava Üzerinden |
Çevirme | Açık Hava |
çerçeve | 48Y |
Tam Yük Amperi | 5.7 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
Yalıtım sınıfı | B |
Kurşun Uzunluğu | 59 " |
Uzunluk Daha Az Şaft | 6 11 / 16 " |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 60 Derece C |
Motor Uygulaması | HVAC/R |
Motor Tasarımı | Kalıcı Bölünmüş Kapasitör |
Motor Muhafaza Tasarımı | Açık Hava |
Motor Montaj Tipi | Beşik Tabanı |
Motor Şaft Tasarımı | Düz |
Motor Mili Dönüşü | CW / CCW |
Motor Alt Uygulaması | Oda Klima |
Motor Termal Koruması | Oto |
Motor Tipi | PSC |
Montaj | Beşik / Saplama |
Etiket RPM | 1075 |
Hız Sayısı | 4 |
Faz | 1 |
Esnek Halka Dia. | 2.5 " |
Ring Merkezine Yüzük | 6.25 " |
rotasyon | CW / CCW |
RPM Aralığı | 1001-1100 |
Hizmet faktörü | 1.0 |
Mil Dia. | 1 / 2 " |
Mil Uzunluğu | 8-1 / 2 "Ea. |
Şaft Tipi | Düz |
Damızlık Desen | 3-5/8 x 3-5/8" |
Damızlık Boyutu | 8-32 ÇAM |
Termal koruma | Oto |
Gerilim | 115 |
Gemi ağırlığı (kg) | 9.77 |
Gemi yüksekliği (cm) | 21.34 |
Gemi uzunluğu (cm) | 67.31 |
Gemi genişliği (cm) | 16.51 |
HS kodu | 8501404040 |
Menşe Ülkesi | CN |
Model | Ring Merkezine Yüzük | Vücut Çapı | Cıvata Çember Çapı | RPM Aralığı | Mil Uzunluğu | Damızlık Desen | Gerilim | çerçeve | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5WJA7 | 4.25 " | 5" | 4-11 / 16 " | 1001-1100 | 10 "Ea. | 2-5 / 16 x 4 " | 115 | 42Y | €263.80 | |
5WJA8 | 4.25 " | 5" | 4-11 / 16 " | 1001-1100 | 10-1 / 2 "Ea. | 2-5 / 16 x 4 " | 115 | 42Y | €248.71 | |
5WJA9 | 4.25 " | 5" | 4-11 / 16 " | 1001-1100 | 8-1 / 2 "Ea. | 2-5 / 16 x 4 " | 277 | 42Y | €241.99 | |
5WJC1 | 4.25 " | 5" | 4-11 / 16 " | 1001-1100 | 10 "Ea. | 2-5 / 16 x 4 " | 115 | 42Y | €209.32 | |
5WJC2 | 4.25 " | 5" | 4-11 / 16 " | 1001-1100 | 8-1 / 2 "Ea. | 2-5 / 16 x 4 " | 277 | 42Y | €254.48 | |
5WJC3 | 4.25 " | 5" | 4-11 / 16 " | 1601-1700 | 10 "Ea. | 2-5 / 16 x 4 " | 115 | 42Y | €249.73 | |
5WJC4 | 5" | 5.625 " | 5.125 " | 1601-1700 | 8-1 / 2 "Ea. | 3-5/8 x 3-5/8" | 115 | 48Y | €250.67 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00