DAYTON 6Z406 Dc Redüktörlü Motor 9 Rpm 90v Tenv
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | DC Redüktörlü Motor |
Yatak | Kasa Üzerinde Ağır Hizmet Küre ve İtme Topları, Motor Üstü |
Fırçalar | Harici Olarak Değiştirilebilir |
Çevirme | TENV |
Tam Yük Amperi | 2.00 |
Vites kutusu | Alüminyum Döküm |
Dişli Malzemesi | Güçlendirilmiş çelik |
Dişli Oranı | 196:1 |
Dişli Tipi | Helisel ve Mahmuz |
Gövde Malzemesi | Alüminyum Döküm |
HP girişi | 1/4 |
Uzunluk Daha Az Şaft | 11.75 " |
Yağlama | Kalıcı Ağır Akışkan Dişli Yağı |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 40 Derece C |
Maks. dönme momenti | 1087 inç-lb. |
Motor Tipi | DC |
Montaj | Tüm Pozisyonlar |
Etiket RPM | 9 |
Uzunluk | 13.25 " |
Sarkık Yük | 325 lb |
Yedek Fırçalar | 6YHY9 |
Tersinir Mil Çıkışı | Yok hayır |
rotasyon | çevrilebilir |
RPM Aralığı | 0 için 15 |
Mühürler | Giriş ve Çıkış Milinde Dudak Tipi |
Mil Yönü | Paralel |
Termal koruma | Hayır |
Gerilim | 90 VDC |
Gemi ağırlığı (kg) | 12.94 |
Gemi yüksekliği (cm) | 24.38 |
Gemi uzunluğu (cm) | 22.35 |
Gemi genişliği (cm) | 49.02 |
HS kodu | 8501314000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Uzunluk | Çevirme | Tam Yük Amperi | RPM Aralığı | Dişli Oranı | HP girişi | Uzunluk Daha Az Şaft | Maks. dönme momenti | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6Z407 | 13.25 " | TENV | 2.60 | 0 için 15 | 131:1 | 1/4 | 11.75 " | 960 inç-lb. | €1,454.12 | ||
6Z408 | 13.25 " | TENV | 2.70 | 16 için 30 | 87:1 | 1/4 | 11.75 " | 727 inç-lb. | €1,454.12 | ||
6Z413 | 15.5 " | TEFC | 4.20 | 16 için 30 | 87:1 | 1/2 | 14 " | 1112 inç-lb. | €1,538.24 | ||
6Z414 | 15.5 " | TEFC | 5.00 | 31 için 50 | 50:1 | 1/2 | 14 " | 822 inç-lb. | €1,536.39 | ||
6Z415 | 15.5 " | TEFC | 5.00 | 31 için 50 | 41:1 | 1/2 | 14 " | 664 inç-lb. | €1,397.09 | ||
6Z416 | 15.5 " | TEFC | 5.00 | 51 için 75 | 28:1 | 1/2 | 14 " | 464 inç-lb. | €1,403.15 | ||
6Z417 | 15.5 " | TEFC | 5.00 | 76 için 100 | 19:1 | 1/2 | 14 " | 305 inç-lb. | €1,528.16 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00