Dayton 3zn21 | Rulman Kovanı | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 3ZN21 Rulman Kovanı | AD3JTE

DAYTON 3ZN21 Rulman Kovanı

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3JTE Modeli: 3ZN21

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€15.84 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kol yatağı
RenkBeyaz
Dia İçinde.1 / 2 "
uzunluk1"
MalzemeUHMW Polietilen
Maks. Alan sayısı Pv3,000
Dış Çap.3 / 4 "
Sıcaklık. menzil-60 ila 180 F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)3.3
Gemi genişliği (cm)2.03
HS kodu8482992520
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDia İçinde.uzunlukMalzemeMaks. Alan sayısı PvDış Çap.Sıcaklık. menzilpaket adetÜcret
DAYTON 1X866 Yatak Kovanı - 3'lü Paket | AB4CVZ 1X8661 / 2 "1.125 "Bronz alaşımlı50,00011 / 16 "-5 ila 220 F3€10.15
DAYTON 1X867 Yatak Kovanı - 3'lü Paket | AB4CWA 1X8675 / 8 "1"Bronz alaşımlı-3 / 4 "-5 ila 220 F3€9.29
DAYTON 1X868 Yatak Kovanı - 3'lü Paket | AB4CWB 1X8681 / 2 "1.125 "Bronz alaşımlı50,0005 / 8 "-5 ila 220 F3€8.69
DAYTON 1X869 Yatak Kovanı - 3'lü Paket | AB4CWC 1X8695 / 8 "1.125 "Bronz alaşımlı50,0003 / 4 "-5 ila 220 F3€9.80
DAYTON 1X870 Yatak Kovanı - 3'lü Paket | AB4CWD 1X8701 / 2 "1.125 "Bronz alaşımlı50,0003 / 4 "-5 ila 220 F3€13.05
DAYTON 1X871 Yatak Kovanı - 3'lü Paket | AB4CWE 1X8713 / 8 "1"Bronz alaşımlı50,0001 / 2 "-5 ila 220 F3€7.94
DAYTON 1X872 Yatak Kovanı - 3'lü Paket | AB4CWF 1X8723 / 4 "1.875 "Bronz alaşımlı50,0001"-5 ila 220 F3€26.62

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 3ZN21 Rulman Kovanı
€15.84 / Adet