DAYTON 2C361 Kanatlı Fan 18 In
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Pervane |
Bıçak Yüksekliği | 3-3 / 4 inç |
Blade Malzeme | Alüminyum |
Bıçak genişliği | 9.187 " |
Delik Dia. | 1 / 2 " |
CFM @ 0.000-In. SP | 3082/2037 |
CFM @ 0.125-In. SP | 2842/1656 |
CFM @ 0.250-In. SP | 2584/1331 |
Maks. RPM | 1725 |
Bıçak Sayısı | 3 |
Zift | 23 Derece |
Pervane Çapı. | 18 " |
Uyarılar | Daha İyi Seçim Kriterleri İçin Katalog Sayfasını Görüntüle |
Gerekli HP @ Daha Yüksek RPM | 1/4 |
Gerekli HP @ Düşük RPM | 1/12 |
rotasyon | CW Karşılıklı Deşarj |
RPM Yüksek | 1725 |
RPM Düşük | 1140 |
Tip | Değiştirme |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.77 |
Gemi yüksekliği (cm) | 45.72 |
Gemi uzunluğu (cm) | 45.47 |
Gemi genişliği (cm) | 24.13 |
HS kodu | 8414596090 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Bıçak genişliği | Delik Dia. | CFM @ 0.000-In. SP | CFM @ 0.125-In. SP | CFM @ 0.250-In. SP | Zift | Pervane Çapı. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2C354 | 5 9 / 16 " | 5 / 16 " | 833/584 | 703/376 | 565/61 | 25 Derece | 12 " | €77.36 | |
2C356 | 5 9 / 16 " | 5 / 16 " | 928/629 | 799/437 | 664/174 | 28 Derece | 12 " | €77.37 | |
2C358 | 7" | 3 / 8 " | 1486/1007 | 1234/613 | 954/459 | 18 Derece | 16 " | €96.05 | |
2C359 | 7" | 1 / 2 " | 2335/1543 | 2154/1240 | 1953/920 | 26 Derece | 16 " | €94.96 | |
2C363 | 9.187 " | 5 / 8 " | 3408/2252 | 3180/1868 | 2916/1522 | 26 Derece | 18 " | €103.10 | |
4C348 | 5 9 / 16 " | 1 / 2 " | 1458/963 | 1299/740 | 1145/617 | 40 Derece | 12 " | €76.57 | |
4C459 | 5 9 / 16 " | 5 / 8 " | 1458/963 | 1299/740 | 1145/617 | 40 Derece | 12 " | €77.82 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00