Dayton 4c348 | Kanatlı Fan 12 In | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 4C348 Blade Fan 12 inç | AD6WFF

DAYTON 4C348 Kanatlı Fan 12 In

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD6WFF Model: 4C348
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
€76.57 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Pervane
Bıçak Yüksekliği3-1 / 2 inç
Blade MalzemeAlüminyum
Bıçak genişliği5 9 / 16 "
Delik Dia.1 / 2 "
CFM @ 0.000-In. SP1458/963
CFM @ 0.125-In. SP1299/740
CFM @ 0.250-In. SP1145/617
Maks. RPM1725
Bıçak Sayısı3
Zift40 Derece
Pervane Çapı.12 "
UyarılarDaha İyi Seçim Kriterleri İçin Katalog Sayfasını Görüntüle
Gerekli HP @ Daha Yüksek RPM1/8
Gerekli HP @ Düşük RPM1/250
rotasyonCW Karşılıklı Deşarj
RPM Yüksek1725
RPM Düşük1140
TipDeğiştirme

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.25
Gemi yüksekliği (cm)29.97
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)13.72
HS kodu8414901080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBıçak genişliğiDelik Dia.CFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.125-In. SPCFM @ 0.250-In. SPZiftPervane Çapı.Ücret
DAYTON 2C354 Blade Fan 12 inç | AB9CXN 2C3545 9 / 16 "5 / 16 "833/584703/376565/6125 Derece12 "€77.36
DAYTON 2C356 Blade Fan 12 inç | AB9CXP 2C3565 9 / 16 "5 / 16 "928/629799/437664/17428 Derece12 "€77.37
DAYTON 2C358 Kanatlı Fan 16 In | AB9CXQ 2C3587"3 / 8 "1486/10071234/613954/45918 Derece16 "€96.05
DAYTON 2C359 Kanatlı Fan 16 In | AB9CXR 2C3597"1 / 2 "2335/15432154/12401953/92026 Derece16 "€94.96
DAYTON 2C361 Kanatlı Fan 18 In | AB9CXU 2C3619.187 "1 / 2 "3082/20372842/16562584/133123 Derece18 "€95.75
DAYTON 2C363 Kanatlı Fan 18 In | AB9CXW 2C3639.187 "5 / 8 "3408/22523180/18682916/152226 Derece18 "€103.10
DAYTON 4C459 Kanatlı Fan 12 Giriş | AD6WGE 4C4595 9 / 16 "5 / 8 "1458/9631299/7401145/61740 Derece12 "€77.82

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 4C348 Kanatlı Fan 12 In
€76.57 / Adet