DAYTON 7H192 Üfleyici 36 1/2 In
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Üfleyici |
Montajlı / Montajsız | demonte |
Rulman Tipi | top |
Üfleyici RPM | 700 |
CFM @ 0.250-In. SP | 16,466 |
CFM @ 0.500-In. SP | 15,826 |
CFM @ 0.750-In. SP | 15,178 |
CFM @ 1.000-In. SP | 14,511 |
CFM @ 1.500-In. SP | 13,062 |
CFM @ 2.000-In. SP | 11,278 |
dBA @ 5 Ayak | 73 |
derinlik | 60-7 / 8 " |
Tam Yük Amperi | 13.0/6.5 |
Yükseklik | 72.125 " |
Konut Finish | Gri Fırında Polyester Epoksi |
Gövde Malzemesi | Çelik |
Hz | 60 |
Giriş Çapı | 39 " |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 104 F |
Maks. Alan sayısı BHP | 4.94 |
Maks. Alan sayısı Giriş Sıcaklığı | 250 Derece F |
Motor Muhafazası | Damlatmaz Açık |
Motor Çerçevesi | 184T |
Motor gücü | 5 |
Motor Devri | 1755 |
Motor Tipi | üç Faz |
Çıkış Yüksekliği | 39.25 " |
Çıkış Genişliği | 28.5 " |
Faz | 3 |
rotasyon | CW |
Mil Dia. | 1-15 / 16 " |
Tip | Geri Eğimli Kayış Tahrikli Tahrik Paketi |
Gerilim | 230/460 |
Tekerlek çapı | 36 1 / 2 " |
Tekerlek Malzemesi | Çelik |
Tekerlek Genişliği | 13 1 / 16 " |
genişlik | 62.125 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 492.05 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 2.54 |
Gemi genişliği (cm) | 2.54 |
HS kodu | 8414599080 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00