DAYTON Double Inlet Forward Curve Blowers with Motors
stil | Model | Boşaltma Genişliği (In.) | CFM @ 0.300-In. SP | CFM @ 0.500-In. SP | Tam Yük Amperi | Konut Derinliği | Gövde Yüksekliği | Muhafaza Genişliği | Motor gücü | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1XJX7 | 9.125 | 1009 | 1001 | 3.7 | 12-9 / 16 " | 12.75 " | 9.75 " | 1/6 | €519.15 | |
A | 1XJY1 | 10.5 | - | - | 9.0 | 16-9 / 16 " | 17 5 / 16 " | 11.5 " | 1/2 | €817.23 | |
A | 1XJX8 | 11-13 / 16 | 1457 | 1319 | 4.9 | 15 " | 15 9 / 32 " | 12 5 / 16 " | 1/4 | €555.10 | |
A | 1XJX9 | 11-13 / 16 | 1638 1516 1368 1132 | 1545 1437 1280 1083 | 6.9 | 15 " | 15 9 / 32 " | 12 5 / 16 " | 1/3 | €739.49 | |
A | 1XJY4 | 12.187 | - | - | 7.2/6.9 | 19-9 / 32 " | 20 5 / 16 " | 13 5 / 16 " | 1 | €1,080.56 | |
A | 1XJY3 | 12.187 | - | - | 15.3 | 19-9 / 32 " | 20 5 / 16 " | 13 5 / 16 " | 1 | €1,080.56 | |
A | 1XJY2 | 13-1 / 16 | - | - | 9.0 | 16-9 / 16 " | 17 5 / 16 " | 14 1 / 16 " | 3/4 | €998.33 |
Motorlu Çift Emişli İleri Eğri Körükler
Dayton üfleyiciler, dört 90 derecelik artışlarla döndürülebilen deşarjlara sahiptir. Korozyona direnmek için ağır çelik üfleyici muhafazası ve güçlendirilmiş tekerleklere sahiptirler ve klima, ısıtma ve havalandırma sistemleri için kullanılırlar. Bu CE onaylı üfleyiciler, verimlilik ve gelişmiş çekme torku için kalıcı bölünmüş kapasitörlerle donatılmıştır. Motor performansını artırmak, yağ sızıntısını önlemek ve yabancı partikülleri ortadan kaldırmak için bilyalı rulmanlara sahiptirler. Bu üfleyiciler, soğuk havayı dolaştırmak ve motorları su damlacıklarından korumak için açık, damlamaya karşı korumalı muhafazalara sahiptir.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Sıhhi Kelepçe ve Askılar
- Vidalı Mil Destek Yatakları
- Alaşımlı Çelik Çubuk Stoku
- Cımbız Setleri
- Takım Depolama ve Transfer Tankları
- Otomotiv Kaldırma Araçları
- Sapan
- Atık Öğütücüler
- Torna Araçları
- SAFTCART Silindir Sehpaları
- REVCOR Yedek Pervaneler
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS Tutucu Cıvata Somunu
- KLEIN TOOLS Voltaj Test Cihazları
- WOODHEAD 130118 Serisi Feston Ara Araba
- VERMONT GAGE Sınıf X Go Tersinir Montajlar
- SPEARS VALVES PVC Sınıfı 100 IPS Fabrikasyon 90 Derece. Dirsekler, Soket x Soket
- GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS Snubber Hortumları
- BESSEY Standart Kilitleme Kelepçeleri
- WEG CFW300-Serisi Mini Değişken Hız Sürücüleri