DAYTON 1XJY1 Üfleyici Montajlı 115 Volt 4 Hız
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Üfleyici |
Montajlı / Montajsız | montajlı |
Rulman Tipi | top |
CFM @ 0.800-In. SP | 1857 1706 1524 1327 |
CFM @ 0.900-In. SP | 1751 1632 1458 1279 |
CFM @ 1.000-In. SP | 1654 1546 1393 1162 |
CFM @ 1.10-In. SP | 1521 1381 1208 1049 |
CFM @ 1.200-In. SP | 1188 1033 925 846 |
CFM @ 1.250-In. SP | 938 863 841 622 |
CFM Aralığı | 1857 - 622 @ 0.800-In SP - 1.25-In SP |
Boşaltma Yüksekliği (In.) | 11.375 |
Boşaltma Genişliği (In.) | 10.5 |
sürücü Tipi | direkt |
Dipnotlar | # Motor Aşırı Yük Durumu |
Tam Yük Amperi | 9.0 |
Konut Derinliği | 16-9 / 16 " |
Konut Finish | Gri |
Gövde Yüksekliği | 17 5 / 16 " |
Gövde Malzemesi | Çelik |
Muhafaza Genişliği | 11.5 " |
Hz | 60 |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 104 F |
Maks. Alan sayısı Giriş Sıcaklığı | 104 Derece F |
Motor Muhafazası | Damlatmaz Açık |
Motor gücü | 1/2 |
Motor Devri | 10601035989946 |
Motor Tipi | Kalıcı Bölünmüş Kapasitör |
Montaj | çoklu konum |
Faz | Tek |
hız | 4 |
Hız Kontrollü | Yok hayır |
Tip | Montajlı, Çift Girişli İleri Eğri, Direkt Tahrikli, Motorlu |
UPC | 190735149959 |
Gerilim | 115 |
Tekerlek çapı | 11 " |
Tekerlek Malzemesi | Çelik |
Tekerlek Genişliği | 7 13 / 16 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 16.31 |
Gemi yüksekliği (cm) | 40.13 |
Gemi uzunluğu (cm) | 54.36 |
Gemi genişliği (cm) | 52.58 |
HS kodu | 8414596060 |
Menşe Ülkesi | CN |
Model | Boşaltma Genişliği (In.) | CFM @ 0.300-In. SP | CFM @ 0.500-In. SP | Tam Yük Amperi | Konut Derinliği | Gövde Yüksekliği | Muhafaza Genişliği | Motor gücü | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1XJX7 | 9.125 | 1009 | 1001 | 3.7 | 12-9 / 16 " | 12.75 " | 9.75 " | 1/6 | €519.15 | |
1XJX8 | 11-13 / 16 | 1457 | 1319 | 4.9 | 15 " | 15 9 / 32 " | 12 5 / 16 " | 1/4 | €555.10 | |
1XJX9 | 11-13 / 16 | 1638 1516 1368 1132 | 1545 1437 1280 1083 | 6.9 | 15 " | 15 9 / 32 " | 12 5 / 16 " | 1/3 | €739.49 | |
1XJY2 | 13-1 / 16 | - | - | 9.0 | 16-9 / 16 " | 17 5 / 16 " | 14 1 / 16 " | 3/4 | €998.33 | |
1XJY3 | 12.187 | - | - | 15.3 | 19-9 / 32 " | 20 5 / 16 " | 13 5 / 16 " | 1 | €1,080.56 | |
1XJY4 | 12.187 | - | - | 7.2/6.9 | 19-9 / 32 " | 20 5 / 16 " | 13 5 / 16 " | 1 | €1,080.56 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00