DAYTON 1XJY3 Üfleyici Montajlı 115 Volt 3 Hız
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Üfleyici |
Montajlı / Montajsız | montajlı |
Rulman Tipi | top |
CFM @ 1.200-In. SP | +2701 2480 2248 |
CFM @ 1.250-In. SP | +2591 2400 2170 |
CFM @ 1.30-In. SP | +2522 2373 2143 |
CFM @ 1.500-In. SP | +2231 2084 1890 |
CFM @ 1.600-In. SP | +2057 1910 1685 |
CFM Aralığı | 2701 - 1384 @ 1.20-In SP - 1.80-In SP |
Boşaltma Yüksekliği (In.) | 13.375 |
Boşaltma Genişliği (In.) | 12.187 |
sürücü Tipi | direkt |
Dipnotlar | # Motor Aşırı Yük Durumu |
Tam Yük Amperi | 15.3 |
Konut Derinliği | 19-9 / 32 " |
Konut Finish | Gri |
Gövde Yüksekliği | 20 5 / 16 " |
Gövde Malzemesi | Çelik |
Muhafaza Genişliği | 13 5 / 16 " |
Hz | 60 |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 104 F |
Maks. Alan sayısı Giriş Sıcaklığı | 104 Derece F |
Motor Muhafazası | Damlatmaz Açık |
Motor gücü | 1 |
Motor Devri | 109710701038 |
Motor Tipi | Kalıcı Bölünmüş Kapasitör |
Montaj | çoklu konum |
Faz | Tek |
hız | 3 |
Hız Kontrollü | Yok hayır |
Tip | Montajlı, Çift Girişli İleri Eğri, Direkt Tahrikli, Motorlu |
UPC | 190735149973 |
Gerilim | 115 |
Tekerlek çapı | 13 " |
Tekerlek Malzemesi | Çelik |
Tekerlek Genişliği | 9.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 24.75 |
Gemi yüksekliği (cm) | 43.94 |
Gemi uzunluğu (cm) | 61.98 |
Gemi genişliği (cm) | 59.69 |
HS kodu | 8414596060 |
Menşe Ülkesi | CN |
Model | Boşaltma Genişliği (In.) | CFM @ 0.300-In. SP | CFM @ 0.500-In. SP | Tam Yük Amperi | Konut Derinliği | Gövde Yüksekliği | Muhafaza Genişliği | Motor gücü | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1XJX7 | 9.125 | 1009 | 1001 | 3.7 | 12-9 / 16 " | 12.75 " | 9.75 " | 1/6 | €519.15 | |
1XJX8 | 11-13 / 16 | 1457 | 1319 | 4.9 | 15 " | 15 9 / 32 " | 12 5 / 16 " | 1/4 | €555.10 | |
1XJX9 | 11-13 / 16 | 1638 1516 1368 1132 | 1545 1437 1280 1083 | 6.9 | 15 " | 15 9 / 32 " | 12 5 / 16 " | 1/3 | €739.49 | |
1XJY1 | 10.5 | - | - | 9.0 | 16-9 / 16 " | 17 5 / 16 " | 11.5 " | 1/2 | €817.23 | |
1XJY2 | 13-1 / 16 | - | - | 9.0 | 16-9 / 16 " | 17 5 / 16 " | 14 1 / 16 " | 3/4 | €998.33 | |
1XJY4 | 12.187 | - | - | 7.2/6.9 | 19-9 / 32 " | 20 5 / 16 " | 13 5 / 16 " | 1 | €1,080.56 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00