DAYTON Çapraz Mengene
Dayton makinesi / çapraz mengeneler, alet yapımı, onarım ve imalat uygulamaları için metal iş parçalarının işlenmesi için idealdir. Dayton mengeneleri aynı zamanda freze makinelerinde kama yuvalarının kesilmesi için de uygundur. Dayton da sunuyor hızlı bırakma mengeneleri gerektiren uygulamalarda iş parçalarını tutmak için uygundur....e hızlı iş parçası serbest bırakma.İncele
stil | Model | Çenenin Açılması | Çene Genişliği | Toplam yükseklik | Uzunluk | Boğaz Derinliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4YG28 | 3" | 3" | 5.5 " | 11 " | 1.125 " | €169.96 | |
A | 3W766 | 8" | 8" | 7.25 " | 16.5 " | 2" | €460.57 |
Çapraz Mengene
Dayton makine mengeneleri, işleme sırasında iş parçalarını yerleştirmek ve tutmak için makine çalışma masalarını sürekli monte etmek için idealdir. İş tutma mengeneleri olarak da bilinirler ve sabit bir montaj sağlayan geniş bir tabana sahiptirler. İş parçalarını sıkıştırmak için geniş çenelere ve büyük bir yüzey alanına sahiptirler. Çok yönlü ve geniş çeneler, sıkıştırma kuvvetini artırmak ve azaltmak için açılıp kapatılabilir. 3 ve 8 inç genişliklerde mevcut olan bu çapraz mengenelerin geniş yelpazesinden seçim yapın.
Özellikler
- Bu mengeneler, uzun süreli kullanımlara karşı dayanıklılık için tamamen metal yapıya sahiptir.
- Kesme / imalat görevleri sırasında iş parçasını sabit bir şekilde yerinde tutmak için sağlam tutma plakalarına sahiptirler.
- Minimum el hareketi ile dar alanlarda kullanım için küçük döndürülebilir tutamaklara sahiptirler.
- Yüksek aşınma direnci için boyalı yüzeylere sahiptirler.
Sık Sorulan Sorular
Dayton çapraz mengenelerde çene sapması nedir?
Bu mengeneler, 0.002 lb yükte 2000 inç'e kadar çene sapmasına sahiptir.
Dayton çapraz mengenenin kol tutmasıyla maksimum hareket mesafesi nedir?
Bu çapraz mengenelerin tutma kolları her iki x ve y yönünde 5 inç'e kadar uzayabilir.
Dayton çapraz mengenelerin çene genişliği nedir?
Bu mengenelerin çene genişliği 3 inçtir.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Filtre Sistemleri
- Hız Düşürücüler ve Dişli Tahrik Aksesuarları
- Sıralı Süzgeçler
- Kimlik Kartı Yazıcıları
- Tools
- Mağaza Malzemeleri
- dosyalar
- Solenoid Valfler ve Bobinler
- Mobil Çöp Arabaları ve İş İstasyonları
- Kapı Kilitleri ve Sürgüleri
- 3M Karton Sızdırmazlık Bandı
- METRO Çekmeceli Tote
- ROWE 16 AWG Silikon Kurşun Tel
- CHECKERS Uyarı Kırbaç 5 Ayak Bayrak Dahil
- EDWARDS SIGNALING RS232 Kabloları
- VERMONT GAGE NoGo Standart Diş Mastarları, 1/2-20 Unf Lh
- SPEARS VALVES CPVC Kanal Bağlantı Kör Flanşları
- NUPLA Ergo-Power Kare Uçlu Kürekler
- ARO Pins
- LINN GEAR Konik Kilit Serisi Dişliler, 35 Zincir