DAYTON 3W766 Mengene Çapraz
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çapraz Mengene |
baz | Sabit |
Çene Saptırma | 0.002 "@ 2000 lb |
Çenenin Açılması | 8" |
Çene Genişliği | 8" |
Toplam yükseklik | 7.25 " |
Uzunluk | 16.5 " |
Boğaz Derinliği | 2" |
Gemi ağırlığı (kg) | 35.64 |
Gemi yüksekliği (cm) | 36.83 |
Gemi uzunluğu (cm) | 45.72 |
Gemi genişliği (cm) | 24.13 |
HS kodu | 8205700060 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Çenenin Açılması | Çene Genişliği | Toplam yükseklik | Uzunluk | Boğaz Derinliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4YG28 | 3" | 3" | 5.5 " | 11 " | 1.125 " | €169.96 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00