DAYTON Ağır Hizmet Limit Anahtarları, DPDT Kontakları
stil | Model | Aktüatör Konumu | Aktüatör Stili | derinlik | Yükseklik | hareket | Çalışma kuvveti | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 12T887 | Yan | Döner Başlık, Kolsuz | 2.52 " | 4.04 " | CW / CCW | 56.66 inç-oz. | €322.95 | |
B | 12T852 | Iyi | Yalpalama Çubuğu | 1.76 " | Kulp 8 " | Çok yönlü | 56.66 inç-oz. | €287.78 | |
C | 12T850 | Iyi | Yalpalama Çubuğu | 1.76 " | 9.1 " | Çok yönlü | 7.08 inç-oz. | €207.03 |
Ağır Hizmet Limit Anahtarları, DPDT Kontakları
Dayton limit anahtarları, hareket limitleri aşıldığında gücü etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için idealdir. Bu anahtarlar, iki enerjili devreyi aynı anda idare etmek için DPDT kontaklarına sahiptir ve kolay kablolama konfigürasyonuna izin vermek için vidalı terminallerle entegre edilmiştir. -20 ila 185 derece F arasında değişen çalışma sıcaklıklarına dayanabilirler ve kirletici, yağ veya aşındırıcı olmayan soğutucuların girişine karşı koruma için NEMA 3, 4, 4X, 6P ve 13 dereceli muhafazaya sahiptirler. Varyantlar 1.76, 2.52, 2.72 ve 3 inç derinliklerde mevcuttur.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kilitleme pensesi
- Downblast Santrifüj Çatı Vantilatörleri Daha Az Sürücü Pkg
- Ayırma ve Kanal Açma Araçları
- Yağ Yakıcı Motorlar
- Tepegöz Açıklık Çubukları
- laboratuvar Ekipmanları
- Kauçuk
- Donanım Malzemeleri
- Solenoid Valfler ve Bobinler
- Yağ ve Gazyağı Isıtıcıları ve Aksesuarları
- ANCRA CARGO Dikey E-Parça
- PROTO Açık Uçlu Anahtar, SAE
- KIPP 1 / 4-20 Diş Boyu Kanat Tutamak Düğmesi
- NIBCO Dirsek, 90 Derece, Yakın Pürüzlü
- STURTEVANT RICHMONT Değiştirilebilir Baş Tork Anahtarı
- PEMKO Sürekli Dişli Menteşe, Merkez Pivot
- DIXON Havalandırma Vanaları
- ZURN Sürgü Yıkayıcı Güçlendirme Kitleri
- REMCO 10 İnç Çift Bıçaklı Silecek Dolum Kartuşları
- BALDOR / DODGE XT40 Ağır Hizmet Tambur Kasnakları