<span Class='notranslate'>Dayton </span> 12t887 | Heavy Duty Limit Switch Side Actuator Dpdt | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 12T887 Ağır Hizmet Limit Switch Yan Aktüatör Dpdt | AA4LLN

DAYTON 12T887 Heavy Duty Limit Switch Side Actuator Dpdt

Stoktaki Ürünler
Madde: AA4LLN Modeli: 12T887
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
€322.95 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ağır Hizmet Limit Anahtarı
Aktüatör KonumuYan
Aktüatör StiliDöner Başlık, Kolsuz
Amper10
İletişim FormuDPDT'dir
derinlik2.52 "
Elektriksel bağlantıVida terminalleri
Yükseklik4.04 "
IP Rating67
hareketCW / CCW
NEMA Değerlendirmesi3, 4, 4X, 6P, 13
Çalışma kuvveti56.66 inç-oz.
Çalışma sıcaklığı. Aralık-20 Derece ila 185 Derece F
Seyir mesafesiMaksimum Seyahat Öncesi N / A, Minimum Fazla Seyahat N / A
UPC190735116210
Voltaj derecesi600AC / DC
genişlik1.65 "
Kablolama Girişi1/2 "-14 NPT Boru

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.61
Gemi yüksekliği (cm)7.11
Gemi uzunluğu (cm)10.92
Gemi genişliği (cm)8.38
HS kodu8536509055
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAktüatör KonumuAktüatör StiliderinlikYükseklikhareketÇalışma kuvvetiÜcret
DAYTON 12T850 Ağır Hizmet Limit Switch Üst Aktüatör Dpdt | AA4LJZ 12T850IyiYalpalama Çubuğu1.76 "9.1 "Çok yönlü7.08 inç-oz.€207.03
DAYTON 12T852 Ağır Hizmet Limit Switch Üst Aktüatör Dpdt | AA4LKB 12T852IyiYalpalama Çubuğu1.76 "Kulp 8 "Çok yönlü56.66 inç-oz.€287.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 12T887 Heavy Duty Limit Switch Side Actuator Dpdt
€322.95 / Adet