Dayton 12t850 | Ağır Hizmet Limit Anahtarı Üst Aktüatör Dpdt | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 12T850 Ağır Hizmet Limit Switch Üst Aktüatör Dpdt | AA4LJZ

DAYTON 12T850 Ağır Hizmet Limit Anahtarı Üst Aktüatör Dpdt

Stoktaki Ürünler
Madde: AA4LJZ Modeli: 12T850
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
€207.03 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ağır Hizmet Limit Anahtarı
Aktüatör KonumuIyi
Aktüatör StiliYalpalama Çubuğu
Amper10
İletişim FormuDPDT'dir
derinlik1.76 "
Elektriksel bağlantıVida terminalleri
Yükseklik9.1 "
IP Rating67
hareketÇok yönlü
NEMA Değerlendirmesi3, 4, 4X, 6P, 13
Çalışma kuvveti7.08 inç-oz.
Çalışma sıcaklığı. Aralık-20 Derece ila 185 Derece F
Seyir mesafesiMaksimum Seyahat Öncesi N / A, Minimum Fazla Seyahat N / A
UPC190735115855
Voltaj derecesi600AC / DC
genişlik1.65 "
Kablolama Girişi1/2 "-14 NPT Boru

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.59
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)23.62
Gemi genişliği (cm)8.38
HS kodu8536509055
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAktüatör KonumuAktüatör StiliderinlikYükseklikhareketÇalışma kuvvetiÜcret
DAYTON 12T852 Ağır Hizmet Limit Switch Üst Aktüatör Dpdt | AA4LKB 12T852IyiYalpalama Çubuğu1.76 "Kulp 8 "Çok yönlü56.66 inç-oz.€287.78
DAYTON 12T887 Ağır Hizmet Limit Switch Yan Aktüatör Dpdt | AA4LLN 12T887YanDöner Başlık, Kolsuz2.52 "4.04 "CW / CCW56.66 inç-oz.€322.95

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 12T850 Ağır Hizmet Limit Anahtarı Üst Aktüatör Dpdt
€207.03 / Adet