Dayton 31lz71 | Matkap Pres Mengenesi Sabit 3-1/2 İnç | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 31LZ71 Matkap Pres Mengenesi Sabit 3-1/2 İnç | AG2MUM

DAYTON 31LZ71 Matkap Pres Mengenesi Sabit 3-1/2 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2MUM Modeli: 31LZ71
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
€173.63 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Matkap Basın Mengenesi
bazSabit
Yatak bazası, yatak tabanı0.004 "
Sıkma Kuvveti450 Lbs.
Çene Saptırma0.010 "33 lb.'de
Çenenin Açılması4"
Çene Plakası0.004 "
Çene Genişliği3.5 "
Toplam yükseklik3"
Uzunluk11.5 "
Boğaz Derinliği1-3 / 4 "
TipHızlı / Hızlı Eylem
UPC190735255599

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.84
Gemi yüksekliği (cm)11
Gemi uzunluğu (cm)29.49
Gemi genişliği (cm)8.51
HS kodu8466208065

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSıkma KuvvetiÇenenin AçılmasıÇene GenişliğiToplam yükseklikUzunlukBoğaz DerinliğiTipÜcret
DAYTON 31LZ64 Matkap Pres Mengene Sabit 3 İnç | AG2MUE 31LZ64450 Lbs.2-3 / 4 "3"2.5 "9"1-1 / 4 "tek kavrama€81.36
DAYTON 31LZ65 Matkap Pres Mengene Sabit 4 İnç | AG2MUF 31LZ65450 Lbs.4"4"2.5 "11 "1-1 / 4 "tek kavrama€113.74
DAYTON 31LZ66 Matkap Pres Mengene Sabit 4-3 / 4 İnç | AG2MUG 31LZ66450 Lbs.4-1 / 2 "4.75 "2.5 "13.5 "1-1 / 2 "tek kavrama€152.89
DAYTON 31LZ67 Matkap Pres Mengene Sabit 3 İnç | AG2MUH 31LZ67450 Lbs.2-3 / 4 "3"2"7.5 "1-1 / 4 "Hassas€69.09
DAYTON 31LZ68 Matkap Pres Mengene Sabit 4 İnç | AG2MUJ 31LZ68750 Lbs.4"4"2.5 "9.5 "1-1 / 2 "Hassas€94.15
DAYTON 31LZ69 Matkap Pres Mengene Sabit 5 İnç | AG2MUK 31LZ69750 Lbs.5"5"3"12 "1-29 / 32 "Hassas€142.50
DAYTON 31LZ70 Matkap Pres Mengene Sabit 6 İnç | AG2MUL 31LZ701100 lbs.6"6"3.5 "13.25 "2-5 / 16 "Hassas€237.23

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 31LZ71 Matkap Pres Mengenesi Sabit 3-1/2 İnç
€173.63 / Adet