DAYTON 31LZ69 Matkap Pres Mengenesi Sabit 5 İnç
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Matkap Basın Mengenesi |
baz | Sabit |
Yatak bazası, yatak tabanı | 0.008 " |
Sıkma Kuvveti | 750 Lbs. |
Çene Saptırma | 0.0125 "33 lb.'de |
Çenenin Açılması | 5" |
Çene Plakası | 0.008 " |
Çene Genişliği | 5" |
Toplam yükseklik | 3" |
Uzunluk | 12 " |
Boğaz Derinliği | 1-29 / 32 " |
Tip | Hassas |
UPC | 190735255575 |
Gemi ağırlığı (kg) | 8.64 |
Gemi yüksekliği (cm) | 9.5 |
Gemi uzunluğu (cm) | 32.51 |
Gemi genişliği (cm) | 19 |
HS kodu | 8466208065 |
PLATFORM | Model | Sıkma Kuvveti | Çenenin Açılması | Çene Genişliği | Toplam yükseklik | Uzunluk | Boğaz Derinliği | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31LZ64 | 450 Lbs. | 2-3 / 4 " | 3" | 2.5 " | 9" | 1-1 / 4 " | tek kavrama | €81.36 | ||
31LZ65 | 450 Lbs. | 4" | 4" | 2.5 " | 11 " | 1-1 / 4 " | tek kavrama | €113.74 | ||
31LZ66 | 450 Lbs. | 4-1 / 2 " | 4.75 " | 2.5 " | 13.5 " | 1-1 / 2 " | tek kavrama | €152.89 | ||
31LZ67 | 450 Lbs. | 2-3 / 4 " | 3" | 2" | 7.5 " | 1-1 / 4 " | Hassas | €69.09 | ||
31LZ68 | 750 Lbs. | 4" | 4" | 2.5 " | 9.5 " | 1-1 / 2 " | Hassas | €94.15 | ||
31LZ70 | 1100 lbs. | 6" | 6" | 3.5 " | 13.25 " | 2-5 / 16 " | Hassas | €237.23 | ||
31LZ71 | 450 Lbs. | 4" | 3.5 " | 3" | 11.5 " | 1-3 / 4 " | Hızlı / Hızlı Eylem | €173.63 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00